Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Benchmark Scientific Tube Rack pour BenchMixer XL & XLQ, 15 x 50ml (29mm)

Benchmark Scientific Tube Rack pour BenchMixer XL & XLQ, 15 x 50ml (29mm)

Article nº : WBB3113825

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 77,95 $

Quantité

Ce rack à tubes contient 15 tubes de 50 ml (29 mm de diamètre). À utiliser avec le Benchmark BenchMixer XL et XLQ.

Poids &Dimensions

  • Largeur 9 in (22,86 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Poids 1 lb (.45 kg)
  • Longueur 12 in (30,48 cm)

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec Mélangeur de banc série BV1010 XL & XLQ
  • Emplacements 15
  • Marque Benchmark Scientifique
  • Quantité par paquet 1
  • Description Rack à tubes pour BenchMixer XL & XLQ
  • Numéro de référence du fabricant BV1010-500
  • Capacité 50 mL
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Benchmark Scientific Tube Rack pour BenchMixer XL & XLQ, 15 x 50ml (29mm)

Benchmark Scientific Tube Rack pour BenchMixer XL & XLQ, 15 x 50ml (29mm)

Article nº : WBB3113825

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant