Prix : 77,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce rack à tubes contient 50 tubes de 1,5 / 2,0 ml (diamètre de 10 mm). À utiliser avec le Benchmark BenchMixer XL et XLQ.
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Mélangeur de banc série BV1010 XL & XLQ
- Emplacements 50
- Marque Benchmark Scientifique
- Quantité par paquet 1
- Description Rack à tubes pour BenchMixer XL & XLQ
- Numéro de référence du fabricant BV1010-1520
- Capacité 1,5 mL/2,0 mL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Benchmark Scientific BenchMixer™ XL Multi-Tube Vortexer, comprend un rack de 50x12mm
Article nº : B3113811
Pas encore évalué
5 489,00 $
Benchmark Scientific Tube Rack pour BenchMixer XL & XLQ, 15 x 50ml (29mm)
Article nº : B3113825
Pas encore évalué
77,95 $
Benchmark Scientific Tube Rack pour BenchMixer XL & XLQ, 50 x 15ml (16,5mm)
Article nº : B3113830
Pas encore évalué
77,95 $
Benchmark Scientific Tube Rack pour BenchMixer XL & XLQ, 50 x 1,5/2ml (10mm)
77,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires