Prix : 569,00 $
Poids &Dimensions
- Largeur 6-7/8 po (17,46 cm)
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Poids 2,2 lbs (1 kg)
- Longueur 5-11/16 po (14,45 cm)
Détails du produit
- Tension 100-240 V
- Description MyFuge Mini Centrifugeuse, Couvercle Bleu, avec 2 Rotors
- Vitesse maximale 6000 tr/min
- Capacité 8 x 1,5/2,0 ml, 32 x 0,2 ml
- Type Mini centrifugeuse
- Quantité par paquet 1
- Marque Benchmark Scientifique
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant C1008-B
- Couleur Blanc/bleu
Garantie
- Garantie 2 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Benchmark Scientific Incu-Shaker™ Mini avec tapis en caoutchouc antidérapant
Article nº : B3113806
Pas encore évalué
6 189,00 $
Benchmark Scientific MyTemp™ Mini Digital Incubato avec chauffage et refroidissement
Article nº : B3113805
Pas encore évalué
1 549,00 $
Benchmark Scientific BenchMixer Vortex Mixer
Article nº : B3113808
Pas encore évalué
469,95 $
Benchmark Scientific MyFuge™ Mini Centrifugeuse, Couvercle Bleu, avec 2 Rotors, 100-240V (prise US)
569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires