Prix : 755,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
COMBI-Rotor pour tubes et bandesDeux la capacité de la plupart des mini-centrifugeusesComme fonctionnement silencieuxComme et arrêts avec fermeture/ouverture du couvercleConserve un espace de banc précieuxConforme aux mini-centrifugeuses traditionnelles, la nouvelle MyFuge™ 12 élimine le besoin de changer de rotor lors de la commutation entre microtubes et bandes PCR. Le COMBI-Rotor™ unique inclus est tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner 12 microtubes et / ou 4 bandes PCR. Avec une vitesse fixe qui produit 2 000 xg, cette centrifugeuse est parfaite pour les rotations rapides. Il suffit de fermer le couvercle et l’appareil monte rapidement jusqu’à 5500 tr / min. Ouvrez le couvercle et le rotor ralentit rapidement pour le retrait des échantillons. Avec seulement 5,5 pouces de large et moins de 4,5 pouces de haut, la MyFuge 12 est vraiment une microcentrifugeuse personnelle avec une capacité et une flexibilité inégalées.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Hauteur 4-3/8 po (11,11 cm)
- Poids 2,2 lbs (1 kg)
- Longueur 7-7/8 po (20 cm)
Détails du produit
- Tension 100-240 V
- Description MyFuge12 Mini Centrifugeuse
- Vitesse maximale 5500 tr/min
- Capacité 12 x 1,5/2,0 ml, 32 x 0,2 ml
- Type Mini centrifugeuse
- Quantité par paquet 1
- Marque Benchmark Scientifique
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant C1012
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Benchmark Scientific Incu-Shaker™ Mini avec tapis en caoutchouc antidérapant
Article nº : B3113806
Pas encore évalué
6 189,00 $
Benchmark Scientific MyTemp™ Mini Digital Incubato avec chauffage et refroidissement
Article nº : B3113805
Pas encore évalué
1 549,00 $
Benchmark Scientific BenchMixer Vortex Mixer
Article nº : B3113808
Pas encore évalué
469,95 $
Benchmark Scientific MyFuge™12 Mini Centrifugeuse 100-240V (prise US)
755,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires