Prix : 885,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Aide à l’enlèvement de microplaques pour Z496-1000-RBUK
Poids &Dimensions
- Largeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Longueur 7-1/2 po (19,05 cm)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Z496-K
- Quantité par paquet 2
- S' inscrit Z496-1000-RBUK
- Marque Benchmark Scientifique
- Description Aide à l’enlèvement des microplaques
- Numéro de référence du fabricant Z496-1000-MPRA
- Couleur Acier inoxydable
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Benchmark Scientific Ultra High Capacity Floor Standing Centrifuge, 4 x 1000ml, 10 000 tr/min, 230V
Article nº : B3113972
Pas encore évalué
37 689,00 $
Rotor pivotant Benchmark Scientific avec godets rectangulaires, 4 x 1000ml
Article nº : B3113975
Pas encore évalué
13 329,00 $
4 019,00 $
Aide à l’enlèvement des microplaques de référence de Scientific
885,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires