Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

2,5 » - 3 » jusqu’à 13' Poteau d’éclairage extérieur universel en métal noir avec cage d’armature en métal

2,5 » - 3 » jusqu’à 13' Poteau d’éclairage extérieur universel en métal noir avec cage d’armature en métal

Article nº : WBB3128509

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 445,95 $

Quantité

Un lampadaire universel d’extérieur noir classique extensible (jusqu’à 13 pieds), avec une conception facile à assembler en 4 pièces. Il est durable avec un revêtement texturé en poudre supplémentaire pour plus d’élégance ainsi que ses tubes métalliques résistants à l’eau et à la corrosion pour une touche de classe. Cet élégant noir, 2,5 po. et 3 po. Tube de trou d’entrée de diamètre, ajoute une touche finale parfaite à vos besoins d’éclairage résidentiel ou commercial. 

Caractéristiques :
  • Fabriqué en métal galvanisé durable.
  • Texture noire classique
  • Facile à assembler (cage d’armature à base métallique de 16 po incluse)
  • Parfait pour nos lampes solaires et également bon pour toutes les lampes alimentées en courant alternatif de moins de 25 lb
  • Universel 2,5 po. et 3 po. Diamètre de la fixation supérieure avec trou d’entrée et vis latérales
  • Revêtement en poudre résistant à la rouille et aux intempéries
  • Comprend un couvercle d’étanchéité supérieur
  • Le luminaire n’est pas inclus
  • Comprend une garantie de 2 ans


Poids &Dimensions

  • Diamètre 3 in (7,62 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque eLEDing
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Eleding® RGB Led UFO Round Post Light, 20W

315,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
2,5 » - 3 » jusqu’à 13' Poteau d’éclairage extérieur universel en métal noir avec cage d’armature en métal

2,5 » - 3 » jusqu’à 13' Poteau d’éclairage extérieur universel en métal noir avec cage d’armature en métal

Article nº : WBB3128509

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    2,5 » - 3 » jusqu’à 13' Poteau d’éclairage extérieur universel en métal noir avec cage d’armature en métal
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant