Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Eleding® RGB Led UFO Round Post Light, 20W

Eleding® RGB Led UFO Round Post Light, 20W

Article nº : WBB3128511

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 319,95 $

Quantité

Série EE800W-RHN, un produit Eleding® construit avec une technologie avancée d’éclairage solaire. Conçu et construit pour une large gamme d’éclairage LED RVB extérieur et d’applications d’éclairage récréatif / décoratif. Il peut être utilisé pour des installations commerciales / industrielles telles que Vacation Resort, Hôtel / Motel, Parc, Jardin ainsi que des maisons individuelles et des communautés résidentielles. Cette lumière LED solaire de haute qualité et fiable est complètement autonome avec un design unique en forme d’OVNI. Il est fabriqué en alliage d’aluminium moulé sous pression avec un panneau solaire intégré sur le dessus et un réseau matriciel LED ultra-lumineux. Il peut être utilisé pour de nouvelles installations ou pour remplacer des lampes à courant alternatif obsolètes et des lampes solaires de mauvaise qualité aux performances insatisfaites. Ses profils d’éclairage SMART innovants offrent aux utilisateurs une véritable capacité d’éclairage du crépuscule à l’aube toute la nuit. Il fournit également des niveaux de couleur et de luminosité LED RVB modifiables avec télécommande. Il offre une flexibilité avec une compensation automatique dans les délais pour les conditions météorologiques critiques et les différents emplacements géographiques. Avec le système de gestion de l’alimentation SMART (IPM), les lampes solaires SMART Eleding® présentent une amélioration significative par rapport à ses pairs sur le marché. Il s’agit d’une lumière solaire ultra-efficace soutenue par une technologie d’éclairage d’énergie verte renouvelable 100 % hors réseau. Il s’agit d’une unité compacte et hautement fiable conçue et fabriquée pour les applications d’éclairage extérieur.

Caractéristiques :
  • APP et télécommande pour On/Off, configuration du profil d’éclairage: luminosité / gradation, chaud (3000K); Lumière du jour blanc (5000K); Couleurs RVB changeantes ou fixes, et minuterie d’éclairage, etc.
  • Fonction Bluetooth avec changement de rythme musical RVB
  • La gestion intelligente de l’alimentation (IPM) intégrée compense automatiquement les conditions météorologiques dans différents emplacements géographiques
  • Capacité True Dusk to Dawn avec éclairage toute la nuit sous contrôle IPM
  • Répondez à la norme Dark Sky City avec réglable au blanc chaud (3000K) et une luminosité graduée
  • Luminaire de haute qualité pour prolonger les cycles de fonctionnement ultra-longs: matrice LED Super RGB, batterie Li, panneau solaire et luminaire en alliage d’aluminium moulé
  • Super luminosité avec jusqu’à EE825W-RH18N (2679) Lumens et couleurs RVB modifiables
  • Couverture d’éclairage exceptionnelle très intense et décoration d’éclairage pour le chemin, la passerelle, les zones de fête, piscine, plage, restaurant et ainsi de suite
  • Configuration facile en une étape comme bricolage, fournissant un tube de couplage de montage de tête de lumière standard pour la plupart des poteaux en métal ou en bois de 10-15 pieds (13-17 pieds) de haut. Nous avons jusqu’à 13 pieds de poteau métallique réglable de 3 « de diamètre en option
  • Inventé (technologie brevetée), conçu, développé, fabriqué et QC aux États-Unis


Détails du produit

  • Source d'alimentation Solar
  • Type d’ampoule LED
  • Durée de vie moyenne 50000 h
  • Emplacement de montage Pôle
  • Temps de charge 4 à 6 heures
  • Nombre de lumières 1
  • Quantité par paquet 1
  • Marque eLEDing
  • Lumens 2679
  • Température de couleur 3500-4000 et 6500-7000 K
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 2 ans

Conformité et certifications

  • Certifications FCC & CE
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Eleding® RGB Led UFO Round Post Light, 20W

Eleding® RGB Led UFO Round Post Light, 20W

Article nº : WBB3128511

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Eleding® RGB Led UFO Round Post Light, 20W
    Eleding® RGB Led UFO Round Post Light, 20W
    Eleding® RGB Led UFO Round Post Light, 20W
    Eleding® RGB Led UFO Round Post Light, 20W
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant