Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Add On, 72"Wx48"Dx84"H, Laminate Deck

Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Add On, 72"Wx48"Dx84"H, Laminate Deck

Article nº : WBB3152760

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 519,00 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 519,00 $ ch.
  • Achetez 2-5 495,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 479,95 $ ch.

Quantité

Rack de stockage modulaire en vrac
Surmeuble avec platelage bois - niveau 3

Ce surmeuble dont 2 T-postes pour faciliter l’expansion et de rejoindre les unités avec plus de stabilité et moins de construction que boulonnage 2 unités démarreur ensemble. Conception tubulaires s’enclenche ensemble solidement sans outils ou du matériel. Conception ouverte permet l’accès de tous les côtés. Rouleau formé 14 acier montants assurer la rigidité. Niveaux incluent raboteux 5/8" panneau de particules épaisseur platelage et réglage par incréments de 1-1/2" sans démontage. Fini en émail résistant aux rayures.

Comprend 2 T-poteaux, 3 ensembles de poutres horizontales et le platelage de panneau de particules.

Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 48 « x 36 » pour économiser sur les frais d’expédition.

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Profondeur 48 in (121,92 cm)
  • Hauteur 84 in (213,36 cm)
  • Calibre 14

Détails du produit

  • Type de pont Pont en stratifié
  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 3
  • Type d’étagère Pont en stratifié
  • Type Ajouter une unité
  • Type d’unité Extra Heavy Duty
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style Double Rivet
  • Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
  • Matériel d’étagère Lamelles
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Add On, 72"Wx48"Dx84"H, Laminate Deck

Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Add On, 72"Wx48"Dx84"H, Laminate Deck

Article nº : WBB3152760

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Add On, 72"Wx48"Dx84"H, Laminate Deck
    Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Add On, 72"Wx48"Dx84"H, Laminate Deck
    Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Add On, 72"Wx48"Dx84"H, Laminate Deck
    Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Add On, 72"Wx48"Dx84"H, Laminate Deck
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant