Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial 3 tablettes, étagères sans boulons haute capacité, ajout, 60 po L x 24 po P x 96 po H, terrasse en bois

Global Industrial 3 tablettes, étagères sans boulons haute capacité, ajout, 60 po L x 24 po P x 96 po H, terrasse en bois

Article nº : WBB3152872

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Surface en bois
  • Pont de fil

Surface en bois

Prix initial : 299,95 $

Prix promotionnel: 239,95 $

Quantité

Rack de stockage modulaire en vrac
Surmeuble avec platelage bois - niveau 3

Ce surmeuble dont 2 T-postes pour faciliter l’expansion et de rejoindre les unités avec plus de stabilité et moins de construction que boulonnage 2 unités démarreur ensemble. Conception tubulaires s’enclenche ensemble solidement sans outils ou du matériel. Conception ouverte permet l’accès de tous les côtés. Rouleau formé 14 acier montants assurer la rigidité. Niveaux incluent raboteux 5/8" panneau de particules épaisseur platelage et réglage par incréments de 1-1/2" sans démontage. Fini en émail résistant aux rayures.

Comprend 2 T-poteaux, 3 ensembles de poutres horizontales et le platelage de panneau de particules.

Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 30 « x 24 » pour économiser sur les frais d’expédition.

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 96 in (243,84 cm)
  • Calibre 14

Détails du produit

  • Type de pont Surface en bois
  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 3
  • Type d’étagère Surface en bois
  • Type Ajouter une unité
  • Type d’unité Extra Heavy Duty
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style Double Rivet Z-Beam
  • Capacité des étagères 1400 lbs (636,36 kg)
  • Matériel d’étagère Bois
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial 3 tablettes, étagères sans boulons haute capacité, ajout, 60 po L x 24 po P x 96 po H, terrasse en bois

Global Industrial 3 tablettes, étagères sans boulons haute capacité, ajout, 60 po L x 24 po P x 96 po H, terrasse en bois

Article nº : WBB3152872

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial 3 tablettes, étagères sans boulons haute capacité, ajout, 60 po L x 24 po P x 96 po H, terrasse en bois
    Global Industrial 3 tablettes, étagères sans boulons haute capacité, ajout, 60 po L x 24 po P x 96 po H, terrasse en bois
    Global Industrial 3 tablettes, étagères sans boulons haute capacité, ajout, 60 po L x 24 po P x 96 po H, terrasse en bois
    Global Industrial 3 tablettes, étagères sans boulons haute capacité, ajout, 60 po L x 24 po P x 96 po H, terrasse en bois
    Global Industrial 3 tablettes, étagères sans boulons haute capacité, ajout, 60 po L x 24 po P x 96 po H, terrasse en bois
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant