Global Industrial 3 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, ajout, 96 po L x 36 po P x 60 po H, terrasse en bois
Article nº : WBB3153011
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 3
- 4
- 5
3
- Aucun plateau
- Pont en stratifié
- Surface en bois
Surface en bois
Souvent achetés ensemble
Prix : 519,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 519,00 $ ch.
- Achetez 2-5 495,95 $ ch.
- Acheter 6+ 485,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
✓ Poids de stockage maximal de 1000 lb par niveau
✓ Rangement durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les tablettes ouvertes sont réglables par incréments de 1 1/2 po
✓ Assemblage facile - pas besoin de boulons, d’écrous ou de clips
L’ajout d’étagères sans boulon à 3 étagères Global Industrial™ à 10 étagères avec terrasse en bois est conçu pour maximiser votre espace de rangement. Différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque toutes les zones de votre installation. Pour une utilisation dans les applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès sur quatre côtés offrant une flexibilité maximale.
Installation facile grâce aux composants encliquetables. Pas besoin d’écrous, de boulons ou de clips. Facilitez l’expansion et assemblez des unités avec plus de stabilité et moins de construction que de boulonner 2 unités de démarrage ensemble. L’ossature robuste en acier laminé offre un soutien maximal. Les supports de l’avant vers l’arrière aident à empêcher les poutres de tourner lorsqu’elles sont complètement chargées. La construction à double serti verrouille les poutres périmétriques dans le poteau d’angle, formant un joint structurellement sûr, éliminant ainsi le balancement arrière et latéral. Chaque unité supplémentaire comprend des poteaux en T robustes en acier de calibre 14 qui sont poinçonnés sur des centres de 1 1/2 po et des poutres horizontales à double rivetage qui s’ajustent verticalement par incréments de 1 1/2 po. Finition émaillée grise cuite au four résistante à l’écaillage. Les panneaux de particules prédécoupés robustes et lisses de 5/8 po d’épaisseur constituent un platelage solide et économique.
* Les panneaux de particules sont livrés en deux parties
✓ Rangement durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les tablettes ouvertes sont réglables par incréments de 1 1/2 po
✓ Assemblage facile - pas besoin de boulons, d’écrous ou de clips
L’ajout d’étagères sans boulon à 3 étagères Global Industrial™ à 10 étagères avec terrasse en bois est conçu pour maximiser votre espace de rangement. Différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque toutes les zones de votre installation. Pour une utilisation dans les applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès sur quatre côtés offrant une flexibilité maximale.
Installation facile grâce aux composants encliquetables. Pas besoin d’écrous, de boulons ou de clips. Facilitez l’expansion et assemblez des unités avec plus de stabilité et moins de construction que de boulonner 2 unités de démarrage ensemble. L’ossature robuste en acier laminé offre un soutien maximal. Les supports de l’avant vers l’arrière aident à empêcher les poutres de tourner lorsqu’elles sont complètement chargées. La construction à double serti verrouille les poutres périmétriques dans le poteau d’angle, formant un joint structurellement sûr, éliminant ainsi le balancement arrière et latéral. Chaque unité supplémentaire comprend des poteaux en T robustes en acier de calibre 14 qui sont poinçonnés sur des centres de 1 1/2 po et des poutres horizontales à double rivetage qui s’ajustent verticalement par incréments de 1 1/2 po. Finition émaillée grise cuite au four résistante à l’écaillage. Les panneaux de particules prédécoupés robustes et lisses de 5/8 po d’épaisseur constituent un platelage solide et économique.
* Les panneaux de particules sont livrés en deux parties
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Calibre 14
Détails du produit
- Type de pont Surface en bois
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Surface en bois
- Type Ajouter une unité
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 1000 lbs (454,55 kg)
- Matériel d’étagère Bois
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Support mural industriel™ mondial, 12"D, gris
Article nº : 502576GY
Pas encore évalué
3,75 $
Pièces de rechange
30,95 $
27,95 $
Global Industrial 3 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, ajout, 96 po L x 36 po P x 60 po H, terrasse en bois
519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange