Global Industrial 3 tablettes, large étagère sans boulon, ajout, 60 po L x 36 po P x 60 po H, platelage stratifié
Article nº : WBB3153086
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Pont en stratifié
- Pont de fil
- Aucun plateau
- Surface en bois
Pont en stratifié
Prix : 389,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 389,95 $ ch.
- Achetez 2-5 365,95 $ ch.
- Acheter 6+ 359,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rack de stockage modulaire en vrac
Surmeuble avec platelage bois - niveau 3
Ce surmeuble dont 2 T-postes pour faciliter l’expansion et de rejoindre les unités avec plus de stabilité et moins de construction que boulonnage 2 unités démarreur ensemble. Conception tubulaires s’enclenche ensemble solidement sans outils ou du matériel. Conception ouverte permet l’accès de tous les côtés. Rouleau formé 14 acier montants assurer la rigidité. Niveaux incluent raboteux 5/8" panneau de particules épaisseur platelage et réglage par incréments de 1-1/2" sans démontage. Fini en émail résistant aux rayures.
Comprend 2 T-poteaux, 3 ensembles de poutres horizontales et le platelage de panneau de particules.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 36 « x 30 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Surmeuble avec platelage bois - niveau 3
Ce surmeuble dont 2 T-postes pour faciliter l’expansion et de rejoindre les unités avec plus de stabilité et moins de construction que boulonnage 2 unités démarreur ensemble. Conception tubulaires s’enclenche ensemble solidement sans outils ou du matériel. Conception ouverte permet l’accès de tous les côtés. Rouleau formé 14 acier montants assurer la rigidité. Niveaux incluent raboteux 5/8" panneau de particules épaisseur platelage et réglage par incréments de 1-1/2" sans démontage. Fini en émail résistant aux rayures.
Comprend 2 T-poteaux, 3 ensembles de poutres horizontales et le platelage de panneau de particules.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 36 « x 30 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Jauge 14
Détails du produit
- Type de pont Pont en stratifié
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Pont en stratifié
- Type Ajouter une unité
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 1400 lbs (636,36 kg)
- Matériel d’étagère Lamelles
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial 3 tablettes, large étagère sans boulon, ajout, 60 po L x 36 po P x 60 po H, platelage stratifié
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires