Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial 3 Shelf Heavy Duty Channel Boltless Shelving Add On, 96"Wx24"Dx60"H, Laminate Deck

Global Industrial 3 Shelf Heavy Duty Channel Boltless Shelving Add On, 96"Wx24"Dx60"H, Laminate Deck

Article nº : WBB3153125

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Aucun plateau
  • Pont en stratifié
  • Surface en bois
  • Pont de fil

Pont en stratifié

Prix : 479,95 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 479,95 $ ch.
  • Achetez 2-5 455,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 439,95 $ ch.

Quantité

Rack de stockage modulaire en vrac
Surmeuble avec platelage bois - niveau 3

Ce surmeuble dont 2 T-postes pour faciliter l’expansion et de rejoindre les unités avec plus de stabilité et moins de construction que boulonnage 2 unités démarreur ensemble. Conception tubulaires s’enclenche ensemble solidement sans outils ou du matériel. Conception ouverte permet l’accès de tous les côtés. Rouleau formé 14 acier montants assurer la rigidité. Niveaux incluent raboteux 5/8" panneau de particules épaisseur platelage et réglage par incréments de 1-1/2" sans démontage. Fini en émail résistant aux rayures.

Comprend 2 T-poteaux, 3 ensembles de poutres horizontales et le platelage de panneau de particules.

Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 48 « x 24 » pour économiser sur les frais d’expédition.

Poids &Dimensions

  • Largeur 96 in (243,84 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 60 in (152,4 cm)
  • Calibre 14

Détails du produit

  • Type de pont Pont en stratifié
  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 3
  • Type d’étagère Pont en stratifié
  • Type Ajouter une unité
  • Type d’unité Extra Heavy Duty
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style Double canal à rivet
  • Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
  • Matériel d’étagère Lamelles
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial 3 Shelf Heavy Duty Channel Boltless Shelving Add On, 96"Wx24"Dx60"H, Laminate Deck

Global Industrial 3 Shelf Heavy Duty Channel Boltless Shelving Add On, 96"Wx24"Dx60"H, Laminate Deck

Article nº : WBB3153125

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial 3 Shelf Heavy Duty Channel Boltless Shelving Add On, 96"Wx24"Dx60"H, Laminate Deck
    Global Industrial 3 Shelf Heavy Duty Channel Boltless Shelving Add On, 96"Wx24"Dx60"H, Laminate Deck
    Global Industrial 3 Shelf Heavy Duty Channel Boltless Shelving Add On, 96"Wx24"Dx60"H, Laminate Deck
    Global Industrial 3 Shelf Heavy Duty Channel Boltless Shelving Add On, 96"Wx24"Dx60"H, Laminate Deck
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant