Parcourir les étiquettes & distributeurs

(387 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Prix spécial

Marque

Récemment vu

Catégories

  • Distributeurs d®étiques automatiques Tach-It®

    Distributeurs d®étiques automatiques Tach-It®
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Les distributeurs automatiques d'étiquettes permettent l'accès pratique aux bandes pour les épiceries, les zones d'emballage, les services d'expédition et d'autres applications d'étiquetage répétitif.

    Distributeurs automatiques d’étiquettes sont faites de métal pour la longévité de longue durée. Caractéristiques comprennent la conception anti-dérapante pour plus de sécurité et de contrôle. Largeur max varie de 2-8. Largeur minimale s’étend de 13/64 - 1/2. Ne nécessite aucun outil pour remplacer les bobines pour la facilité d’utilisation. Disponible dans une variété de styles et de configurations. Largeur de bobine varie selon le modèle. Vitesse de pouces par seconde plage de 1,6-8. Dimensions varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Dérouleurs d’étiquettes automatique

    Dérouleurs d’étiquettes automatique
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    LABELMATE bobine à bobine semi-automatique Label Kit de raccordement pour jusqu'à 8" W x 12 « Dia., 3 » 3 « rouleaux de base

    Épisseur de bobine à bobine pour assembler des étiquettes jusqu'à 8" de large, sur 3" diamètre de mandrins et jusqu'à 12" rouleaux de diamètre extérieur. Comprend RCV-8 épissage Table, unités de deux CAT-3-CHUCK motrices avec deux brides de Label, contrôles de panneau de contrôle pour les couple et Direction, deux tringles de verrouillage pour verrouiller les unités dans un alignement parfait, épissage ruban rouleau support pour 1" ou 2" large bande préréglée six unités chiffres Counter. Le compteur s’arrête le système quand le nombre désiré est atteint.

    Ces clés en main étiquette épissant forfaits vous permettent de raccorder un rouleau d’étiquettes à l’autre afin de rendre un plus grand rouleau de deux rouleaux plus petits, ou pour modifier les types d’étiquettes au cours d’une cycle de production. Un 8 "large Table épissage accepte étiquette largeurs variant de 1/2" 8". Préréglé le compteur d’arrêter le système, quand le nombre désiré est atteint. Ces paquets d’épissage Label sont bidirectionnels, pratiquement silencieux en fonctionnement et fonctionner à des vitesses jusqu'à 50" par seconde. Disponible en 3-5 jours.

    Cliquez pour en savoir plus