La sèche-main Dyson Airblade dB a été acoustiquement repensée de l’original et toujours sèche mains en 12 secondes. 1
AirBlade™ main technologie de séchage
Jusqu’à 9,25 gallons d’air sont forcés par des ouvertures jusqu’à 0,8 mm de large chaque seconde, générant des feuilles d’air voyageant à 420 mph. Un peu de bruit est inévitable.
Pour réduire le bruit, les ingénieurs de Dyson redessiné la forme des ouvertures. Lorsque l’air se heurte, sa vitesse est plus faible - et est donc le son.
Safe pour la nourriture secteur
La sèche-main Dyson Airblade dB a été approuvée pour utilisation dans des environnements de préparation alimentaire HACCP international. C’est le sèche-linge que mains-dans certifié aussi hygiénique pour utilisation dans l’industrie des aliments et des boissons.
Filtration HEPA
Le filtre HEPA à l’intérieur de la dB Dyson Airblade main sèche captures 99,97 % des bactéries de l’air utilisé pour sécher les mains. Il dispose d’une grille pour capturer les plus gros débris, une couche de feutre pour capturer des peluches et des fibres et un média à plis HEPA pour capturer des particules aussi petites que 0,3 microns.
Construit pour durer
La sèche-main Dyson Airblade dB est en polycarbonate ABS résistante et durable - le même matériau utilisé aux boucliers anti-émeute. Il a été testé à plusieurs reprises pour supporter les pressions de haute fréquentation, toilettes utilisation élevée.
Vous permet d’économiser encore plus d’argent
Le sèche-mains Dyson Airblade dB a les coûts de fonctionnement moyens les plus bas de la gamme Dyson Airblade™ sèche-mains. À seulement 40 $ par année, il en coûte jusqu’à 69 % de moins à courir que les autres séchoirs à main, et jusqu’à 97 % de moins que les serviettes en papier. 2
40 ans pour exécuter 157 ans pour exécuter 1 460 $ pour exécuter
Réduit votre empreinte carbone
La sèche-main Dyson Airblade dB a une faible incidence sur l’environnementale d’autre méthodes de séchage de la main. Elle produit seulement 3,3 g CO 2 par sec - jusqu'à 79 % de moins que les autres sèche-mains et jusqu'à 76 % de moins que les serviettes en papier. 3
Soulage la congestion de toilette
Le Dyson Airblade dB main sécheur prend 12 secondes pour les mains sèches. 1 si les utilisateurs passent moins de temps dans les toilettes, et les périodes de pointe sont plus faciles à gérer.
Technologie moteur numérique de Dyson
Le moteur numérique de Dyson V4 est l’un des moteurs de 1400W plus petit entièrement intégrée du monde. Il tourne 92 000 fois par minute, générer de la puissance que permet la technologie Airblade™.
Dimensions de la sécheuse DYSON Airblade dB main
Pour plus d’informations sur les dimensions de la machine, l’alimentation électrique et les matériaux de construction, Télécharger le TEC spec.