Le sèche-mains Dyson Airblade V peut être monté ou enlevé du mur rapidement et facilement grâce à sa plaque arrière innovant. Cette conception de l’installation on entend que tous les séchoirs à mains Dyson Airblade V viennent avec une garantie de libre service année 5.
Prend moins de place
Le sèche-mains Dyson Airblade V a un profil mince qui dépasse tout juste 4 pouces du mur. C' est 60 % plus petit que l’original Dyson Airblade™ sèche-mains, mais toujours sèche mains en quelques secondes 12. Concentré, ne pas compromise.
Package moteur aérodynamique
Redessinée turbine et diffuseur interne permettent des chemins de son débit d’air optimisé.
Ouvertures de Precision air
Réduction de la taille de la fente de 0,8mm à 0,55mm réduit le bruit global et maintient la vitesse de l’air.
Reprogrammé moteur numérique Dyson V4
Précisément à l’écoute à 1000W dessiner moins tirés d’air la machine - en réduisant le bruit de turbulence.
Vous permet d’économiser
Le Dyson Airblade V main sèche frais une moyenne de seulement 31 $pour exécuter pendant un an. C’est à 69 % de moins que les autres sèche-mains et jusqu'à 97 % de moins que les serviettes en papier. 2
157 ans pour exécuter 31 ans pour exécuter 1 460 $ pour exécuter
Réduit votre empreinte carbone
Le sèche-mains Dyson Airblade V a un impact environnemental plus faible d’autre méthodes de séchage de la main. Il produit 2,4g de CO2 par sec - jusqu’à 79 % de moins que les autres sèche-mains et jusqu’à 76 % de moins que les serviettes en papier. 3
Soulage la congestion de toilette
Le Dyson Airblade V main sécheur prend seulement 12 secondes pour les mains sèches. Si les utilisateurs passent moins de temps dans les toilettes, et les périodes de pointe sont plus faciles à gérer. 1
Technologie moteur numérique de Dyson
Le moteur numérique de Dyson V4 tourne vite, générant la puissance que permet la technologie Airblade™.
Sèche mains avec un air plus pur
Sèche-mains DYSON Airblade V utilisent un filtre HEPA qui capture 99,97 % des bactéries et virus de l’air utilisé pour sécher les mains. Si mains sont séchés avec un air pur, air pas sale.
Filtration HEPA
Le sèche-mains Dyson Airblade V a deux filtres HEPA de chaque côté de la machine - capture de 99,97 % des bactéries de l’air utilisé pour sécher les mains. Chaque filtre a une grille pour capturer les plus gros débris, une couche de feutre pour capturer les peluches et fibres et un média à plis HEPA pour capturer des particules aussi petites que 0,3 microns.
Dimensions de la sécheuse main DYSON Airblade V
Pour plus d’informations sur les dimensions de la machine, l’alimentation électrique et les matériaux de construction, Télécharger le TEC spec.