With Airblade™ technologie de séchage dans un robinet à la main, mains peuvent être séchés à l’évier en 14 secondes. 1 il n’est pas nécessaire pour les utilisateurs de passer à une salle de séchage, donc aucun eau n’est coulait sur le sol.
Économise de l’espace
Autres méthodes de séchage main reprennent les précieux mur et plancher. Avec le Sèche-mains Dyson Airblade Tap, il y a de la place pour des cabines de toilette supplémentaires et d’autres installations.
AirBlade™ main séchage technologie en un clic
Chaque seconde, jusqu’à 9,25 gallons d’air sont forcés par des ouvertures allant jusqu’à 0,8 mm de large. Le résultat - 420 mph feuilles d’air qui grattent l’eau des mains, les dessécher hygiénique en seulement 14 secondes.
Comment ça marche
L’eau et l’air sont capteur opéré donc il n’y a aucun entailles à tourner ou boutons au toucher. Capteurs infrarouges intelligents émettent de la lumière pour repérer les positions de main. Circuits d’ordinateur active l’eau ou l’air sans longs délais.
Vous permet d’économiser
Le sèche-mains Dyson Airblade Tap coûte en moyenne seulement 48 $ pour fonctionner pendant un an. C’est à 69 % de moins que les autres sèche-mains et jusqu'à 97 % de moins que les serviettes en papier. 1
48 ans pour exécuter 157 ans pour exécuter 1 460 $ pour exécuter
Réduit votre empreinte carbone
DYSON Airblade™ main sécheuses produisent jusqu'à 79 % moins CO 2 à certains autres séchoirs à mains et jusqu'à 76 % de moins que les serviettes en papier recyclé. 3
Soulage la congestion de toilette
Le sèche-mains Dyson Airblade Tap prend 14 secondes pour sécher les mains. Si les utilisateurs passent moins de temps dans les toilettes, et les périodes de pointe sont plus faciles à gérer.
Technologie moteur numérique de Dyson
Le moteur numérique de Dyson V4 est l’un des moteurs de 1400W plus petit entièrement intégrée du monde. Il tourne 92 000 fois par minute, générer de la puissance que permet la technologie Airblade™.
Sèche mains avec un air plus pur
Les sèche-mains Dyson Airblade Tap utilisent un filtre HEPA qui élimine 99,97 % des bactéries aussi petites que 0,3 microns de l’air utilisé pour sécher les mains. Si mains sont séchés avec un air pur, air pas sale.
Filtration HEPA
Le filtre HEPA élimine les particules en suspension dans de l’air. Il dispose d’une grille pour capturer les plus gros débris, une couche de feutre pour capturer des peluches et des fibres et un média à plis HEPA pour capturer des particules aussi petites que 0,3 microns.
Dimensions de la sécheuse main DYSON Airblade robinet mural
Pour plus d’informations sur les dimensions de la machine, l’alimentation électrique et les matériaux de construction, Télécharger le TEC spec.