x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bandes de papier d’aluminium FSK

Bandes de papier d’aluminium FSK

Le ruban adhésif FSK Foil est conçu pour les ventilateurs de CVC/R qui ont besoin d’une application d’étanchéité pour une isolation accrue.

FSK Foil Tape est un ruban d’isolation renforcé haute performance fait de papier d’aluminium/scrim/kraft La plupart des modèles sont UL Classés avec un adhésif qui contient des agents inhibiteurs de moisissures pour assurer la conformité réglementaire. En outre, nos FSK a une colle acrylique spéciale qui excelle dans les températures chaudes et froides. FSK face Tape est sous la forme d’une bande de retardateur de vapeur pour sceller les nombreux types d’isolants tels que recouverts de feuille d’isolation, conduits tôle nue et isolation de gaine style couverture de fibre de verre. La variété de fonctionnalités : support papier/canevas avec un adhésif acrylique agressif et une doublure poly recouvert de papier kraft créer facilité d’application et de la fiabilité à long terme. Les adhésifs disponibles sont Acrylique, l’acrylique blanc à température froide et le rubber. synthétique Les longueurs disponibles sont 148 - 150' selon le modèle. Spécifications supplémentaires varient par modèle.