PowersTop® dispositifs de retenue pour camion

PowersTop® dispositifs de retenue pour camion

Limit Trailer Creep & la Chance du camion départ prématuré de votre Dock !

Ce sans impact, rotule sur camion, empêchant le système offre une sécurité accrue pour votre quai de chargement. Retenue polyvalent peut être facilement intégré avec un niveleur mécanique, hydraulique ou pneumatique et des unités de pointe-de-station d’accueil ou haut-de. La retenue de PowerStop® profil bas résistera jusqu'à 30 000 livres de force d’arrachement et dispose d’une gamme de service de 0" à 10" horizontalement à partir de la face des butoirs de quai et 12" au 29-½" verticalement au-dessus de l’approche de la voiture. Conçu pour répondre aux réglementations de NHTSA 1998, le bras de retenue double verrouillage unique minimise le fluage de la remorque et une garde de protection débris est standard. Limitée d’un an 1 garantie pièces et main d’oeuvre.

Manuel de retenue de véhicules avec feux manuellement permet un chargement très sûr et efficace quai environnement en établissant une ligne de communication entre le conducteur du camion et le préposé du quai claire. L’intérieur panneau de contrôle et paquet de lumière extérieur intègrent un rouge et vert du signal que le travail pour s’opposer à des modes. Vert lumière extérieure sert à guider le camion vers position, tandis que l’intérieur lumineux rouge met en garde contre le préposé que la condition de chargement/déchargement est dangereuse. Lors de l’activation du dispositif de retenue, les lumières sont inversés à rouge intérieur extérieur et vert pour avertir le conducteur de ne pas bouger et indiquant un État sécuritaire pour le standard. Panneaux d’avertissement extérieur haute visibilité est inclus aide à prévenir le conducteur à « Tirer dans ou dehors sur Green Only ». Un 73-½ "acier L activation barre et une barre support mural est inclus afin d’exploiter la retenue.

Manuel de retenue de véhicules avec séquence automatique de lumière allume les feux d’avertissement de sécurité et éteint automatiquement lorsque retenue est engagé ou désengagé.

Automatique de retenue de véhicules offre activation simple bouton-poussoir retenue. Un bloc d’alimentation de pompe/moteur incorporé avec un 96 "tuyau L et réservoir translucide peuvent être montés à distance à la face de la station d’accueil, sous le niveleur ou à l’intérieur de l’édifice. Automatique LED intérieur et éclairage extérieur, bornes d’interverrouillage et sélecteur de substitution sont standards.

Remarque : Tailles et options personnalisées sont disponibles ; s’il vous plaît appelez pour plus d’informations.

Note: Une enquête de site doit être remplie lorsque l'Ordre est placé. Des matériaux d'installation supplémentaires peuvent être nécessaires; décision finale aura lieu à la réception du document d'approbation. Selon les conditions du site, l'utilisation de crochets ou de modifications d'unité peut être nécessaire. Les restrictions de quai sont non-remboursable.


COMPARER
TYPE DE RETENUE POUR CAMION IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX
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
3.227.233.6, 66.70.36.63, 52.46.46.139:26