x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Choisissez des étagères avec tiroirs Euro

Choisissez des étagères avec tiroirs Euro

Pick grilles combinées avec des tiroirs en plastique de Euro fournissent un efficace système d’étagères pour faciliter l’accès au contenu stocké en pente.

Grilles en acier durables ont un gris cuit fini en émail. Permet de haut plancher ou banc d’ancrage pour la stabilité. Tiroirs peuvent être facilement enlevés et remplacés de grilles. Injection moulée à partir de polystyrène choc vierge-grade avec épaisseur de paroi de calibre 12 qui est virtuellement incassable. Bacs sont étanches, aussi bien comme, huile et résistant aux produits chimiques. Poignée de tirage courbé avant lisse permet amplement d’espace pour les étiquettes d’identification ou de codes à barres. poignée avant ouverture de 3/4" offre une préhension pratique. Rebord arrière pleine largeur assure l’utilisation gratuite de déversement. Moulé en fentes acceptent Facultatif de diviseurs de puissance supplémentaire et pour empêcher le mélange de pièces. Kit Mobile peut être appliqué à Double face grilles de façon à créer une unité de stockage mobile.

Référence de taille
Binl. (po)D. (po)H. (po)
A3-3/411-5/84-5/8
B5-9/1611-5/84-5/8
C8-3/811-5/84-5/8
D11-1/811-5/84-5/8