Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

8' H joint support de rangement métallique large envergure avec terrasse en bois

8' H joint support de rangement métallique large envergure avec terrasse en bois

Boltless, large span étagères de rangement métallique avec bois de robuste 5/8 épaisses particules précoupés chambre terrasse offrent précieux espace de stockage pour les matériaux encombrants. Ces supports lourds ont snap ensemble de composants pour l’assemblage sans outil. Montants sont une importante 1-1/2 x 2-1/4 x 14 en acier d’épaisseur. Supports comprennent 3 niveaux qui s’ajustent à 1 incréments et poids lourd, laminé acier encadrant avec puce résistant fini émail cuit gris. Tous les modèles ont doubles poutres horizontales rivetées pour la rigidité de trame maximale.

Choisissez la capacité de la tablette qui répond à vos besoins, y compris :

60 "W modèles avec capacité 1200 livres et 72 » W 900 lb capacité ultrarésistant 1 Centre pont prise en charge par étagère.
96 "W 800 lb capacité ultrarésistant 3 Centre pont prend en charge par étagère.
96 "W modèles avec capacité 1100 livres sont extra heavy duty que c-canal poutres et incluent 3 Centre pont prend en charge par étagère.