Prix : 35,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
N’importe lequel de ces quatre inserts de port de tuyau distincts permet un dimensionnement instantané des tuyaux de chaque filtre, régulateur et lubrificateur arrow de taille standard. Disponible en tailles de tuyaux 1/4 », 3/8 », 1/2 » et 3/4 » pour les ports d’entrée et de sortie. Une conception de verrouillage spéciale empêche le retrait des vis de la plaque de verrouillage et maintient les vis captives lorsque la plaque est retirée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1-3/8 po (3,49 cm)
- Prise NPT 1/2 en
- Largeur 3/4 en
- Hauteur 1-5/8 po (4,13 cm)
- Poids 0,5 lbs (.23 kg)
Détails du produit
- Type Standard
- Marque Pneumatique de la flèche
- Description Tri-Star Pipe Port Insert
- Matériau Zinc
- Numéro de référence du fabricant IK54
- Économies Prix bas tous les jours
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Flèche IK54, 1/2" NPT tuyau Port d’insertion pour flèche modulaires
35,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires