Prix : 89,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
1/4" mini filtre coalescent, bol de poly,.03 micron, SCFM 15, 150 PSI max
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Profondeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Poids 1,5 lbs (.68 kg)
- Prise NPT 1/4 en
Détails du produit
- Type de bol Aluminium/Poly
- CFM 15 CFM
- Description Mini filtre coalescent
- Plage de température 40 à 125 ° F
- Flux SCFM 15
- Type Mini
- Marque Pneumatique de la flèche
- LB/PO2 lb/po2 150
- Matériau Bol en aluminium/Poly
- Numéro de référence du fabricant F500-02
- Économies Prix bas tous les jours
- Couleur Noir
- Indice micron 0,03 micro
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Mini flèche coalescents bol aluminium/Poly, filtre F500-02, 1 lb/po2 - Qté Min 4, 150/2" Npt
89,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires