Prix : 72,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 72,95 $ ch.
- Achetez 5-10 69,95 $ ch.
- Acheter 11+ 67,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
12"H Steel Post Protector 1/4" Épais
Ces protecteurs de poteau servent de garde de support de palette pour améliorer la sûreté et l'efficacité d'usine. Les protège-racks réduisent les réparations du bâtiment en raison d'un impact accidentel et de collisions. Les gardes sont fabriqués à l'aide d'acier de jauge lourde avec une finition durable de manteau de poudre. Les unités s'adaptent autour des poteaux de rack jusqu'à 4"W. Inclut quatre trous de montage pré-percés de 9/16" qui permettent l'ancrage au sol pour l'installation (matériel non inclus). Les plaques de base mesurent 7-1/2"L x 6"W. Finition de couleur jaune.
Poids &Dimensions
- Largeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
- Largeur de base 6 in (15,24 cm)
- Épaisseur 1/4 en
- Longueur de base 7-1/2 po (19,05 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Plancher
- Assemblage requis Non
- Marque Fabrication de Bluff
- Quantité par paquet 1
- S' inscrit Rack 4 » W
- Style de montage Boulon sur
- Ouverture 4-1/4 po (10,8 cm)
- Orientation de montage Centre
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1/4PO12SY
- Couleur Jaune
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : TED
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : TED
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bien fait, très robuste. À ce jour nous ont environ 75 d'entre eux installés et sont très satisfaits de la qualité.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
™ Global Industrial Clearance Bar, 80"L, jaune avec ruban rouge, PEHD
Article nº : 670751
Pas encore évalué
179,95 $
Global Industrial™ Anchor Bolt 1/2-13 x 3-3/4", qté par paquet : 50
Article nº : 796365
Pas encore évalué
167,50 $
Global Industrial™ Rack Protector, 3" x 3" Ouverture, 18"H, Jaune
Article nº : 799047
Pas encore évalué
42,95 $
1/4" épaisseur 12" H Post acier protecteur jaune
72,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires