Quantité minimale: 5
Prix : 11,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Arrow ASP-8BV, reniflard pneumatique, frittés Bronze, 40 microns, 1" NPT, 150 PSI
Arrow Pneumatics Évent de respirateur en bronze fritté - Ces évents de respiration ont de nombreuses applications, y compris la décharge de vide ou l’égalisation de pression sur les boîtes de vitesses, les réservoirs d’huile ou les réservoirs. Des utilisations courantes peuvent être trouvées sur des cylindres à action unique pour empêcher la saleté et les particules étrangères d'entrer dans les ports ouverts à l'atmosphère. Les unités ont un insert en acier plaqué nickel. Tous ont des raccords standard de fil de tuyau pour l'assemblage et l'enlèvement rapides pour le nettoyage. L'élément filtre dans l'évent d'haleine standard est évalué pour la filtration de 40 microns et peut également être obtenu avec 20 ou 90 micron filtration sur ordre spécial.
Caractéristiques & avantages :
Arrow Pneumatics Évent de respirateur en bronze fritté - Ces évents de respiration ont de nombreuses applications, y compris la décharge de vide ou l’égalisation de pression sur les boîtes de vitesses, les réservoirs d’huile ou les réservoirs. Des utilisations courantes peuvent être trouvées sur des cylindres à action unique pour empêcher la saleté et les particules étrangères d'entrer dans les ports ouverts à l'atmosphère. Les unités ont un insert en acier plaqué nickel. Tous ont des raccords standard de fil de tuyau pour l'assemblage et l'enlèvement rapides pour le nettoyage. L'élément filtre dans l'évent d'haleine standard est évalué pour la filtration de 40 microns et peut également être obtenu avec 20 ou 90 micron filtration sur ordre spécial.
Caractéristiques & avantages :
- 1" NPT
- Évent de souffle de bronze enterré 40 micron
- 150 Max PSI
- Plage de température de fonctionnement 35 oF - 300 oF
Poids &Dimensions
- Prise NPT 1 in (2,54 cm)
- Largeur 1-5/16 po (3,33 cm)
- Hauteur 1-5/16 po (3,33 cm)
- Poids 0,23 lbs (.1 kg)
Détails du produit
- Description Reniflard
- Plage de température 35 à 300 ° F
- Type Reniflard
- Marque Pneumatique de la flèche
- LB/PO2 lb/po2 150
- Matériau Bronze fritté
- Numéro de référence du fabricant ASP-8BV
- Économies Prix bas tous les jours
- Couleur Or
- Indice micron 40 micros
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Flèche StageAir déshydratant sèche C7612XL, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 250 lb/po2
Article nº : B601897
Pas encore évalué
779,00 $
Arrow ASP-8BV, reniflard pneumatique, frittés Bronze, 40 microns, 1" NPT, 150 PSI
11,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires