Prix : 679,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ÉCHELLES DE TRÉPIED EN FIBRE DE VERRE LOUISVILLE™
Trépied échelle 10' H
Échelles de trépied en fibre de verre permettent l’utilisation dans des zones confinées serrés tout en assurant une stabilité optimale. Les échelles de trépied sont idéales pour des surfaces irrégulières et réduit les zones. Traverse arrière s’insère facilement dans les angles serrés et autres espaces clos. Tapez 1 a 300 lb capacité de charge pour applications industrielles lourdes supplémentaire. Pas mesurer 3" D et disposent de double rivet Assemblée pour une résistance accrue. Contreventement de gousset lourds sont réalisés en acier robuste et fournir un soutien supplémentaire. Stabilisateurs de fonctionnalités en acier renforcées, orthèse écarteur Centre-pull et outrigger ferroviaire entre parenthèses. Full Metal Boot™ enveloppant Assemblée chaussure poignées de planchers pour une stabilité maximale. Pieds incluent des pieds en caoutchouc antidérapant. Répond aux exigences de l’OSHA. Dépasse les normes de l’ANSI. Respecte ou dépasse les normes de l’ASC.
Trépied échelle 10' H
Échelles de trépied en fibre de verre permettent l’utilisation dans des zones confinées serrés tout en assurant une stabilité optimale. Les échelles de trépied sont idéales pour des surfaces irrégulières et réduit les zones. Traverse arrière s’insère facilement dans les angles serrés et autres espaces clos. Tapez 1 a 300 lb capacité de charge pour applications industrielles lourdes supplémentaire. Pas mesurer 3" D et disposent de double rivet Assemblée pour une résistance accrue. Contreventement de gousset lourds sont réalisés en acier robuste et fournir un soutien supplémentaire. Stabilisateurs de fonctionnalités en acier renforcées, orthèse écarteur Centre-pull et outrigger ferroviaire entre parenthèses. Full Metal Boot™ enveloppant Assemblée chaussure poignées de planchers pour une stabilité maximale. Pieds incluent des pieds en caoutchouc antidérapant. Répond aux exigences de l’OSHA. Dépasse les normes de l’ANSI. Respecte ou dépasse les normes de l’ASC.
Poids &Dimensions
- Profondeur 66 dans
- Largeur 44-1/2 en
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 120 » dans
- Hauteur 10
- Poids 44 lbs
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 120-131" »
Détails du produit
- Assemblage requis Assemblé
- Description Échelle de trépied
- Capacité 300
- Type d’échelle Escabeau
- Marque Louisville
- Matériau Fibre de verre
- Numéro de référence du fabricant FT1510
Conformité et certifications
- Certifications OSHA, ANSI, ASC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
69,95 $
Louisville 10' Type 1A Fiberglass Tripod Ladder, 300 Lb Cap. - FT15010
679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires