Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Il s’agit de l’accès à l’information ! Le porte-revues acier est joliment conçu avec des poches pour afficher la documentation. Parfait pour le Bureau organise, commentaires et matériel de lecture de réception ou les ressources de l’école. Se monte sur un mur ou peut se tenir debout sur le sol avec une base en acier. Comprend 11 poches. Dimensions du compartiment : 9" W x 3/4" D x 7-1/4 « H. fininoir.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Largeur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Hauteur 36-1/4 po (92,08 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
Détails du produit
- Nombre de compartiments 11
- Marque Safco
- Assemblage requis Non
- Description 11 de poche en acier porte-revues
- Matériau Acier
- Couleur Noir
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Shelley
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
20,00 $
859,00 $
Réception de boss - 71"- acajou
Article nº : B693073
Pas encore évalué
819,00 $
Porte-revues en acier à 11 poches, noir
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires