Prix : 52,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
12 » 5 TPI The Ax™ Sawzall® Blade (5 Pk), 48-00-5027
Les lames Ax Sawzall® ont été conçues pour offrir les coupes les plus rapides, la plus longue durée de vie, la plus grande durabilité dentaire et les coupes de plongée les plus rapides de toute lame de démolition de bois sur le marché.
Les lames Ax Sawzall® ont été conçues pour offrir les coupes les plus rapides, la plus longue durée de vie, la plus grande durabilité dentaire et les coupes de plongée les plus rapides de toute lame de démolition de bois sur le marché.
- Caractéristiques :
- NAIL GUARD ™ dents ordinaires offrent soit la vitesse ou la durabilité.
- NAIL GUARD ™ résout ce compromis avec un modèle agressif de 5 TPI pour des coupes plus rapides et un design unique qui protège contre les fractures dentaires.
- FANG TIP ™ conseils ordinaires rebondissent ou patinent sur la pièce de travail.
- FANG TIP ™ mord dans le bois au premier contact.
- Un corps de lame plus épais et plus rigide résiste à la fracturation et à la flexion pour une durabilité maximale.
- Le corps de lame de 1 pouces de hauteur réduit la torsion de la lame pour des coupes plus droites et plus précises.
- Matrix II denture bi-métal pour une plus grande durabilité.
Poids &Dimensions
- Largeur de lame 1 in (2,54 cm)
- Epaisseur de la lame 0,0620 po (.16 cm)
- Longueur de la lame 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Matériaux applicables Bois & bois avec clous
- Dents par pouce 5
- Quantité par paquet 5
- Marque Milwaukee
- Numéro de référence du fabricant 48 00-5027
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee® 48-00-5027 12" 5 TPI The Ax™ SAWZALL® Blade (5 Pack)
52,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires