Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Canarm® 12 « Panel Exhaust Fan W / Moteur fermé, 1/3 HP, Monophasé

Canarm® 12 « Panel Exhaust Fan W / Moteur fermé, 1/3 HP, Monophasé

Article nº : WBB0048002

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 280,00 $

Quantité

Ce ventilateur d’échappement de panneau est livré avec une hélice de 12 « et fonctionne sur 115/208-230V. Il dispose d’un moteur monophasé de 250 W avec 1/3 HP. En outre, le moteur de classe B est antidéflagrant et refroidi par ventilateur.

Poids &Dimensions

  • Largeur 17-1/4 en
  • Hauteur 17-1/4 en
  • Poids 42 lbs
  • Ouverture brute 15 x 15 po
  • Diamètre du ventilateur 12 dans
  • Longueur 20-1/2 en

Détails du produit

  • T/mn élevé 1625 rpm
  • Nombre de vitesses 1
  • Tension 115 / 230 V
  • Puissances en chevaux 44564 HP
  • Ampérage 6,6 A
  • Phase 1
  • Type de moteur Complètement fermés antidéflagrants
  • CFM haute 1640 CFM
  • Marque Canarm
  • Type de lecteur Entraînement direct
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant SD12-XPF
  • Couleur Gris

Conformité et certifications

  • Certifications ACNOR
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Canarm® 12 « Panel Exhaust Fan W / Moteur fermé, 1/3 HP, Monophasé

Canarm® 12 « Panel Exhaust Fan W / Moteur fermé, 1/3 HP, Monophasé

Article nº : WBB0048002

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant