Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Transformer votre auvent un abri entièrement fermé en moins de 10 minutes avec notre facile installer des kits boîtier prémunis. Faite du même matériau triple couche, rip-stop, tissé polyéthylène tissu sous notre verrière populaire. Traité UV à l’intérieur et l’extérieur. Thermoscellée coutures ne pas cousus pour une meilleure adhérence et une étanchéité absolue. Retirez les polonais et les panneaux peuvent agir comme une barrière de vent ou du soleil. 50 + UPF cote blocs plus que 98 % des rayons nocifs UV. UPF représente Ultraviolet Protection Factor et indique quelle quantité de rayonnement du soleil est absorbé. 50 + UPF est le plus haut tissu de note pour l’exposition aux radiations. Que 2 % des rayons UV va pénétrer à travers le tissu de l’ombre. Panneaux muraux prémunis de facile-à-installent remonter rapidement avec attaches de saut à l’élastique.
Forfait comprend :
Remarque: Ce produit n’est pas livré avec un auvent, un cadre ou un toit
Forfait comprend :
- 12' x 20' baldaquin blanc boîtier Kit
- Panneau arrière solide
- Murs massifs de larges
- Panneau de porte avec fermeture éclair double solide
- Sandows
- Instructions étape par étape faciles
Remarque: Ce produit n’est pas livré avec un auvent, un cadre ou un toit
Poids &Dimensions
- Zone de couverture 240 ft²
- Largeur 12 pi (3,66 m)
- Longueur 20 pi (6,1 m)
- Hauteur 9' 6 » pi
- Taille 12 x 20 ft
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Kit d’enceinte
- Pour une utilisation avec 12' x 20' auvents
- Quantité par paquet 1
- Marque ShelterLogic
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 25774
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre Pipe en acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
12 x 20 flanc Enclosure Kit - blanc
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires