Prix : 1 459,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Tous les ventilateurs sont répertoriés UL 705 Standard
- Hotte d'échappement amovible d'une seule pièce
- Températures d'inlet jusqu'à 170 oF
- Roue inclinée vers l'arrière de ventilateur en aluminium
- Équipé d'un écran d'oiseau intégré pour protéger la décharge
- Compartiment moteur refroidi à l'extérieur
Poids &Dimensions
- Largeur 25-5/8 po (65,09 cm)
- Diamètre du ventilateur 13 in (33,02 cm)
- Longueur 18-1/8 po (46,04 cm)
- Hauteur 18-1/8 po (46,04 cm)
- Longueur de base 22 in (55,88 cm)
- Poids 66 lbs (30 kg)
Détails du produit
- Nombre de vitesses Variable
- Emplacement de montage Toit
- Puissance en watts 590 W
- TR/MIN 1684 rpm
- Pour une utilisation avec RPE10, RPE210
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Acier galvanisé
- Entrée de puissance de crête du ventilateur 590 BHP
- Température de fonctionnement Jusqu'à 170 ° F
- T/mn élevé 1 684 tr/min
- CFM 2223 CFM
- Tension 115 / 230 V
- Description Ventilateur Downblast
- Vitesse contrôlable Y
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Phase 1
- CFM haute 2223 CFM
- Type de moteur ODP
- Watts 590 W
- Marque Fantech
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 5DDD13DB
- Sones 17,1
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications AMCA Air, AMCA Sound, UL Standard 705 -762, Complies with NFPA 96
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fantech Roof Mount Damper 5ACC15RD, 15" x 15"
Article nº : B2146276
Pas encore évalué
99,95 $
Ventilateur Despeed Control RPE210, 230V/10A, commutateur d'arrêt
Article nº : B2146416
Pas encore évalué
165,95 $
Ventilateur Despeed Control RPE10, 115V/10A, commutateur d'arrêt
Article nº : B2146499
Pas encore évalué
139,95 $
Fantech Fixed Non-Ventilated Curb 5ACC20FS, 20-1/2" Square x 8"H, Galvanized Steel
Article nº : B2146553
Pas encore évalué
315,95 $
Fantech Fixed Non-Ventilated Curb 5ACC20FT, 20-1/2" Square x 12"H, Galvanized Steel
Article nº : B2146554
Pas encore évalué
399,95 $
Fantech 13" Ventilateur de toit Direct Drive Downblast 5DDD13DB, 1/2 HP, 115/230V, 1 PH, 2223 CFM, ODP
1459,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires