Prix : 51,95 $
Les clients ont également été consultés
Pour la première fois, Martin Wheel offre Universal Fit brouette roues, disponible en plat libre ou pneumatiques. Notre pneu léger côtes pneumatique est monté sur une roue en acier soudée monobloc avec un hub industriel roulement à billes. Livré avec entretoises de moyeu universel pour s’adapter le plus populaire pelouse chariots et brouettes. Cette roue pneumatique de l’usage général est utilisée sur la plupart 4 brouettes de pi cu. Utilisation de non-route seulement. Complet pneu et roue. Universal moyeu longueur : 3 à 6 - pouces centrées | Alésage : roulement à billes 5/8-pouces. nappes de 2 ; capacité de charge de 250 lb.
Poids &Dimensions
- Poids 5,8 lbs (2,64 kg)
- Diamètre de la roue 13,4 po (34,04 cm)
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Taille de la jante 6 x 2,5 po
- Taille du roulement 5/8 en
- Gamme de diamètre de roue 13 à 35 pouces
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
Détails du produit
- Type de pneu 400-6
- Assemblage requis Non
- Hub Type De 3 po à 6 po
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier/biais pli
- Style Pelouse et jardin / utilitaire
- Type de vanne TR-13/droit
- Évaluation de Ply 2 plis
- Max PSI lb/po2 29
- Marque Roue de Martin
- Type de roulement Roulement à billes
- Série 406TTRIB32
- Conception de la bande de roulement Côtes
- Classification du code de pneu TL
- Numéro de référence du fabricant 406TTRIB32
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 90 jours
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Tim
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cette roue conviendra à un concentrateur 3/4 pouces ?
Question posée par : Frank, 24, 2016 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 24, 2016
Je pense que tu veux dire le diamètre de l’axe et vous référencez la longueur du moyeu. Cette roue a un diamètre d’axe de 5/8".
-
109,95 $
Roue de Martin 13" brouette & roue de chariot de jardin 406TTRIB32 - 400-6 - moyeu universel - 5/8" BB
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires