Souvent achetés ensemble
Prix : 409,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ruban de peintre bleu de qualité supérieure et à adhérence moyenne pour le masquage intérieur et extérieur de plusieurs surfaces, telles que les murs peints, le verre, le vinyle, le métal et le bois, lorsque cela est facile, l’élimination sans résidu est un must. CP 27® est conçu avec un adhésif à base de caoutchouc synthétique qui empêche le levage et l’infiltration de peinture, tout en lui permettant de retirer proprement des surfaces sans dommage jusqu’à 14 jours pour obtenir des résultats supérieurs.
Fonctionnalités
Prix 12 rouleaux par caisse. Vendu en multiples de 2 caisses.
Fonctionnalités
- Ruban de peintre bleu de qualité supérieure
- Pour une utilisation multi-surfaces
- Adhérence moyenne
- Résistant aux UV
- Élimination facile et sans résidus
- Empêche le levage et l’infiltration de peinture pour des lignes de peinture plus propres
- Retire proprement pendant jusqu’à 14 jours sans dommage de surface
- Support en papier crêpe structuré fin
- Adhésif synthétique à base de caoutchouc
Prix 12 rouleaux par caisse. Vendu en multiples de 2 caisses.
Poids &Dimensions
- Largeur 1,88 po (4,78 cm)
- Résistance à la traction 22,5 lb/po psi
- Longueur 60 yd (54,86 m)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Épaisseur 5,08 mils mil
Détails du produit
- Type Bande de peintre
- Plage de température de service 50 F - 200 F
- Marque Shurtape
- Quantité par paquet 24
- Droit de bande Qualité Premium
- Série CP 027
- Matériau Crêpe finement structurée (FSC)
- Numéro de référence du fabricant 202880
- Pourcentage d’allongement 10 %
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
409,95 $
Shurtape® ShurRELEASE de 14 jours® Blue Painter’s Tape, Multi-Surface, 48mm x 55m - Boîtier de 24
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires