Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H

Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H

Article nº : WB316063

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
  • Justrite® Piggyback Paint & Ink Cabinet w / Manuel 2 Portes, 17 Gal. Cap., 43"L x 18"P x 24"H

    1 919,00 $

  • Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 45 Gallon, 43"Wx18"Dx65"H

    1 710,00 $

  • Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H

    1 459,00 $

Prix : 1 199,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 1 199,00 .
  • Achetez 6-10 1 139,00 .
  • Acheter 11+ 1 105,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Justrite 60 gallons, 2 portes, manuel, peinture & encre Cabinet, 43" W x 18 H « D x 65 », jaune

Justrite 60 gallons, 2 portes, manuel, peinture & encre Cabinet, 43" W x 18 H « D x 65 », jaune

Peinture & encre meuble-lavabo Double étroite manuel porte 60 Gallon

Peinture & encre meuble-lavabo Double étroite manuel porte 60 Gallon

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 45 Gallon, 43"Wx18"Dx65"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 45 Gallon, 43"Wx18"Dx65"H

Global™ peinture & encre Storage Cabinet - 24 gallons - Manual fermer 43" W x 12 « D x 44" H

Armoires en acier sont construits de tous soudés, double paroi 18 calibre en acier avec espace d’air 1-1/2" et 2" double diamètre plafonné évents avec flammes. Les portes sont doubles paroi avec 14 jauge à l’extérieur et 18 jauge à l’intérieur. Tous les modèles de charnières piano et verrouillage des portes 3 point pour une sécurité accrue. Caractéristiques RAS monté, rembourré poignée. Tablettes en acier galvanisés ont capacité de 350 lb et ajuster sur centres de 2-1/2". La terre dissipe une charge statique. Comprend 2" fuite preuve seuils de porte et pattes réglables. Coffrets de peinture & d’encre ont une finition de manteau de poudre rouge et rencontre le code NFPA 30 et normes de l’OSHA. FM approuvé.

Certains États et municipalités peuvent exiger des portes à fermeture automatique sur les armoires de sécurité inflammables. Cette armoire a des portes à fermeture manuelle, veuillez consulter vos ordonnances locales avant d’acheter.

Poids &Dimensions

  • Largeur 43 in (109,22 cm)
  • Profondeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 44 in (111,76 cm)

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 3
  • Nombre de tablettes 3
  • Capacité 24 gal (90,85 l)
  • Nombre d’étagères fixes 1
  • Type de construction Assemblé
  • Type de verrou Serrure à clé
  • Nombre de portes 2
  • Type Peinture & Cabinet d’encre
  • Marque Global Industrial
  • Type de porte Fermeture manuelle
  • Type de base Pieds de nivellement
  • Matériau Acier
  • Style Standard
  • Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
  • Numéro de référence du fabricant 316063
  • Couleur Rouge

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications FM, NFPA 30, OSHA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H

Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H

Article nº : WB316063

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant