Prix : 1 919,00 $
Les clients ont également été consultés
PEINTURE/ENCRE - GALLON 17
This Justrite® ferroutage peinture et encre armoire fournit un stockage sécurité supplémentaires sans occuper d’espace précieux. Ferroutage armoire monte en haut des armoires sécurité 30 et 45 gallon standard de Justrite et aussi peut être placé sur un comptoir ou empilé pour fournir un stockage supplémentaire (Note : ne peut pas être utilisé avec les armoires à portes coulissantes). Double paroi 18 soudée en acier de calibre avec 1-1/2" isolant entrefer aide à garder les températures de s’élever. Cette armoire de stockage de sécurité intègre un Grounding connecteur. Les orifices de ventilation double 2" de ce cabinet inflammable peuvent se connecter à un système d’échappement. Armoire de stockage de sécurité a un 2" D fuite seuil preuve pour contenir les déversements. Les portes sont des charnières piano pleine longueur. Justrite® encre et peinture armoire a une pagaie encastrée poignée avec serrure à cylindre et loquet verrouillable pour la sécurité. Le système d’auto-verrouillage en acier inoxydable à 3 points offre un verrouillage positif de la porte. 350 lb Galvanized Steel Shelf dispose d’une conception SpillSlope qui dirige les déversements à l’arrière et au bas de l’armoire de sécurité. Comprend des pattes réglables pour sols irréguliers. La finition durable du manteau de poudre avec l’étiquette d’avertissement réfléchissant trilingue Haz-Alert offre une visibilité élevée. Justrite® Flammable Liquid Cabinet est conforme aux spécifications de la National Fire Protection Association, aux réglementations de l’OSHA et est approuvé par le Factory Mutual System. 10 an de garantie limitée.
Certains États et municipalités peuvent exiger des portes à fermeture automatique sur les armoires de sécurité inflammables. Cette armoire a des portes à fermeture manuelle, veuillez consulter vos ordonnances locales avant d’acheter.
Poids &Dimensions
- Largeur 43 in (109,22 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Poids 172 lbs (78,18 kg)
- Jauge 18 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 1
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 2
- Type Peinture & Cabinet d’encre
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Style Empilable
- Capacité des étagères 500 lbs (227,27 kg)
- Nombre de tablettes 1
- Capacité 17 gal (64,35 l)
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de compartiments 2
- Marque Justrite
- Type de porte Fermeture manuelle
- Numéro de référence du fabricant 891701
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications OSHA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
Article nº : 316063
Pas encore évalué
1 199,00 $
Global Industrial™ Pesticide Storage Cabinet - 30 Gallon - Manuel Close 43"W x 18"D x 44"H
Article nº : 316068
Pas encore évalué
1 172,00 $
509,00 $
Signes graphiques - Danger inflammable - plastique 7" W X 10" H
Article nº : 952817R
Pas encore évalué
21,50 $
Eagle T.O.D. approuvé Transport Can avec 7/8" tuyau Flexible Type II rouge 5 gal, 1215
Article nº : B214614
Pas encore évalué
609,00 $
Eagle banc Can - métal - rouge - 6 pintes.
Article nº : B214588
Pas encore évalué
159,95 $
Justrite® Piggyback Paint & Ink Cabinet w / Manuel 2 Portes, 17 Gal. Cap., 43"L x 18"P x 24"H
1919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires