Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H

Article nº : WB116053

(49)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H
  • Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 45 Gallon, 43"Wx18"Dx65"H

    1 710,00 $

  • Armoire industrielle™ inflammable globale, double porte à fermeture manuelle, 90 gallons, 43 « L x 34 « P x 65 " H

    2 722,00 $

  • Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H

    1 859,00 $

Prix : 1 459,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 1 459,00 .
  • Achetez 6-10 1 389,00 .
  • Acheter 11+ 1 339,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 120 Gallon, 59"Wx35"Dx65"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 120 Gallon, 59"Wx35"Dx65"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 45 Gallon, 43"Wx18"Dx65"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 45 Gallon, 43"Wx18"Dx65"H

Armoire à liquide inflammable Justrite, 4 gallon(s), porte manuelle, entreposage vertical

Armoire à liquide inflammable Justrite, 4 gallon(s), porte manuelle, entreposage vertical

Armoire Justrite pour produits inflammables avec porte double à fermeture manuelle, 45 gallon(s)

Armoire Justrite pour produits inflammables avec porte double à fermeture manuelle, 45 gallon(s)

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 22 Gallon, 35"Wx22"Dx35"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 22 Gallon, 35"Wx22"Dx35"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Single Door, 12 Gallon, 23"Wx18"Dx35"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Single Door, 12 Gallon, 23"Wx18"Dx35"H

Armoire pour produits inflammables Justrite avec double porte à fermeture automatique, 90 gallons

Armoire pour produits inflammables Justrite avec double porte à fermeture automatique, 90 gallons

Lave-yeux monté sur robinet Guardian Equipment, G1101

Lave-yeux monté sur robinet Guardian Equipment, G1101

Plateforme modulaire pour confinement de déversement à 4 barils Eagle 1634 - 2 pièces - jaune, sans drain

Plateforme modulaire pour confinement de déversement à 4 barils Eagle 1634 - 2 pièces - jaune, sans drain

Armoire industrielle™ inflammable globale, double porte à fermeture manuelle, 90 gallons, 43 « L x 34 « P x 65 " H

Armoire industrielle™ inflammable globale, double porte à fermeture manuelle, 90 gallons, 43 « L x 34 « P x 65 " H

Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 4 marches, 10410BA

Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 4 marches, 10410BA


✓ La capacité des étagères peut supporter jusqu’à 500 lb d’équipement.
✓ Étagère en acier galvanisé
✓ Loquet à palette verrouillable

Les armoires industrielles™ inflammables mondiales respectent ou dépassent le code NFPA Flammable Liquid Code #30, norme OSHA 1 910,106 pour le stockage des liquides de classe I, II et III. FM approuvé. Conception en acier soudée à double paroi, 18-jauge permet de 1-1/2" isolant entrefer et double 2" bouches d’aération qui se connectent pour échappement pour maintenir une température sécuritaire. Intégré à la terre de connecteurs et pieds de nivellement. étagères de 350 lb capacité facilement ajuster sur centres de 2-1/2". Les portes sont dotées de seuils étanches aux éclaboussures de 2 po de profondeur, de charnières de piano à longue durée de vie pour une fermeture en douceur, d’une poignée de palette verrouillable et d’une étiquette d’avertissement très visible indiquant « Inflammable - Éloignez le feu ». Finition en poudre jaune. Comprend une étagère réglable 1.

Certains États et municipalités peuvent exiger des portes à fermeture automatique sur les armoires de sécurité inflammables. Cette armoire a des portes à fermeture manuelle, veuillez consulter vos ordonnances locales avant d’acheter. Certains États et municipalités peuvent exiger des portes à fermeture automatique sur les armoires de sécurité inflammables. Cette armoire a des portes à fermeture manuelle, veuillez consulter vos ordonnances locales avant d’acheter.

Poids &Dimensions

  • Largeur 43 in (109,22 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 44 in (111,76 cm)
  • Poids 191 lbs (86,82 kg)

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 1
  • Nombre de tablettes 1
  • Capacité 30 gal (113,56 l)
  • Nombre d’étagères fixes 1
  • Type de construction Assemblé
  • Nombre de portes 2
  • Type de verrou Serrure à clé
  • Type Armoire pour matériaux inflammables
  • Héritage EAG 784181
  • Marque Global Industrial
  • Type de porte Fermeture manuelle
  • Type de base Pieds de nivellement
  • Matériau Acier
  • Style Standard
  • Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
  • Numéro de référence du fabricant 116053
  • Couleur Jaune

Conformité et certifications

  • Certifications FM, OSHA
  • Respecte le code de liquide inflammable #30 National Fire Protection Association.
  • Est conforme à l’Administration de sécurité & santé au travail 1 910,106 standard.
  • Approuvés par Factory Mutual System.
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    33
  • 4 étoile(s)

    13
  • 3 étoile(s)

    3
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Steven

    Date de : Janvier 26, 2021

    Armoire à gaz
    Votre commentaire :
    Grande
  • Reviewer : DENNIS

    Date de : Septembre 17, 2020

    Comme annoncé.
    Votre commentaire :
    Comme annoncé. Cela a été un peu plus grand que le monde de la vie.
  • Reviewer : ROY

    Date de : Septembre 04, 2020

    Armoires de rangement inflammables
    Votre commentaire :
    C’est génial, a obtenu tous les matériaux inflammables de mon garage et dans l’armoire loin de ma maison
  • Reviewer : Kathy

    Date de : Juillet 26, 2020

    Pourquoi acheter utilisé lorsque vous avez Global Industrials excellent prix!
    Votre commentaire :
    Love New Stuff! Cabinet semble grand! Exactement ce dont nous avons besoin. Expédition rapide était un vrai plus. Je ne peux toujours pas obtenir sur le prix de cette société a. Très, très bon prix. J’ai déjà mis dans mon deuxième ordre de nouvelles choses.
  • Reviewer : CHRISTOPHER

    Date de : Mai 01, 2020

    Satisfait. Vous achètera à nouveau.
    Votre commentaire :
    Le cabinet va bien. Il y a une très petite bosse d’un côté, mais ce n’est pas un problème. Le service à la clientèle était excellent, tout comme la communication avec le chauffeur, mais le service de suivi (qui a coûté 10 $ de plus) était inutile. Tout ce qu’il m’a dit, c’est que l’article était "en transit". Je n’avais pas besoin de payer un supplément pour le savoir. En outre, l’un des liens qui a été envoyé à mon téléphone était un lien vers la page d’accueil d’eBay.
  • Reviewer : Monica

    Date de : Avril 28, 2020

    Le laboratoire de pathologie approuvé
    Votre commentaire :
    Il s’agit d’un coffret de rangement inflammable impressionnant pour 3,8L. Il s’adapte à l’ensemble de mon envoi et les serrures avec la clé et / ou le verrouillage de garniture. Im va commander une étagère supplémentaire pour utiliser l’espace. Laboratoire approuvé.
  • Reviewer : Elton

    Date de : Avril 23, 2019

    Prix parfait
    Votre commentaire :
    Conformité parfaite pour le prix.
  • Reviewer : Douglas

    Date de : Avril 23, 2019

    Vaut le coût
    Votre commentaire :
    Bien que coûteux pour un usage domestique, j’ai senti que ça valait le coût, pour protéger ma maison du feu par la présence d’une armoire de stockage en toute sécurité. Il peut contenir 2 réservoirs de propane grand, 20 gallons de gaz, ainsi que 2 gallons de peinture plus mince.
  • Reviewer : JOHN

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande armoire
    Votre commentaire :
    Ce cabinet est robuste et fonctionnel. Nous avons plusieurs d'entre eux.
  • Reviewer : EDDIE

    Date de : Avril 23, 2019

    8482 Cabinet de liquides inflammables
    Votre commentaire :
    Très bon produit et livraison rapide.
Produit Q et A

Ce produit est associé à 7 questions et à 7 réponses.

  • Vous pouvez empiler cette unité

    Question posée par : LON, 11, 2017 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Lon, non ce modèle n’est pas conçu pour être empilé. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

  • Y a-t-il quoi que ce soit dans les Directives OSHA qui dit produits chimiques ne peuvent être stocké dans la partie inférieure de la zone de confinement de l’armoire ? Merci.

    Question posée par : MICHAEL, 07, 2016 septembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Michael, ce modèle est évalué pour l’OSHA 1 910,106 standard pour le stockage de classe I, II et III des liquides. Pour une description complète des normes de l’OSHA, veuillez consulter le lien de site web OSHA ci-dessous. https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=standards&P_ID=9752 nous vous remercions de votre intérêt pour notre produit !

  • Est-ce que vous pouvez également utiliser les armoires pour les aérosols ?

    Question posée par : Heather, 17 et 2015 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Avril 17, 2015

      C’est un cabinet de flammaable, peut être utilisé pour les aérosols.

  • J’ai besoin des clés supplémentaires pour cette armoire... Comment puis-je faire pour amener ?

    Question posée par : Mark, 03 et 2015 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Avril 03, 2015

      Ils devront être spécial commandé. S’il vous plaît contacter le service commercial au 1.888.978.7759

  • Peut ce 237776 armoire, inflammables, à l’intérieur ?

    Question posée par : Mai 06, 2014

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Oui, cela peut être utilisé à l’intérieur.

  • Item #116053 est disponible en rouge ?

    Question posée par : Mai 06, 2014

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Malheureusement, cet élément n’est pas disponible en rouge.

  • Combien pèse le cabinet lui-même ?

    Question posée par : Mars 01, 2012

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Février 28, 2012

      Le Cabinet de liquide inflammable pèse 175 livres.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H

Article nº : WB116053

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant