Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 20 x 30 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 20 x 30 pi, 8 oz

Article nº : WB298587

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 20 x 30 pi, 8 oz
  • 11" Bungie boule noire premium - ensemble de 50, qté par paquet : 2

    81,90 $

  • 4" Bungie boule noire premium - ensemble de 50, qté par paquet : 2

    55,90 $

  • Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 10 x 12 pi, 8 oz

    37,95 $

Prix : 149,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 12 x 16 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 12 x 16 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 8 x 10 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 8 x 10 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 6 x 8 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 6 x 8 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 40 x 60 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 40 x 60 pi, 8 oz

Bâche ultrarésistante de 6 pi x 8 pi, 8 oz, brune, BR6x8

Bâche ultrarésistante de 6 pi x 8 pi, 8 oz, brune, BR6x8

Bâche de drainage industrielle robuste, VN-0707, 7 pi x 7 pi

Bâche de drainage industrielle robuste, VN-0707, 7 pi x 7 pi

Bâche moyenne, 25 pi x 25 pi, 6 oz, argent – S25x25

Bâche moyenne, 25 pi x 25 pi, 6 oz, argent – S25x25

Bâche Global™ extrêmement robuste de 20 pi x 30 pi, 8 oz

Cette goudron poly tissée est imperméable à l’eau, à l’épreuve de la moisissure, résistante aux déchirures et résistante à l’acide. 8 oz par cour carrée, 16x16 tissage, grommets environ tous les 18 ans, coin renforcé grommet. Fini de taille environ 2 % plus courte. Bâche de protection est léger mais durable, fabriqué à partir de polyéthylène haute densité et tissé dans le tissu puis revêtus sur les deux côtés puis fini par ourler les bords avec de la ficelle de poly insérée à hem. Toutes les coutures et les ourlets sont thermoscellés. UV Traité. Non évalué pour les vitesses de vent d’ouragan ou l’exposition prolongée à la chaleur extrême ou au froid.

Poids &Dimensions

  • Largeur 20 pi (6,1 m)
  • Poids du tissu par verge carrée 8 oz
  • Longueur 30 pi (9,14 m)
  • Épaisseur mil 16
  • Espacement passe-fil 18 po
  • Taille 20 x 30 ft

Détails du produit

  • Description Bâche de protection résistante
  • Nombre de tissages de tissus 16 x 16
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant 298587
  • Couleur Brun
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 20 x 30 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 20 x 30 pi, 8 oz

Article nº : WB298587

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 20 x 30 pi, 8 oz
    Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 20 x 30 pi, 8 oz
    Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 20 x 30 pi, 8 oz
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant