Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 12 x 20 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 12 x 20 pi, 8 oz

Article nº : WB298580

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 12 x 20 pi, 8 oz
  • 11" Bungie boule noire premium - ensemble de 50, qté par paquet : 2

    81,90 $

  • 4" Bungie boule noire premium - ensemble de 50, qté par paquet : 2

    55,90 $

  • Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 20 x 30 pi, 8 oz

    149,95 $

Prix : 61,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 12 x 16 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 12 x 16 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 8 x 10 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 8 x 10 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 6 x 8 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 6 x 8 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 20 x 30 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 20 x 30 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 40 x 60 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 40 x 60 pi, 8 oz

Bâche ultrarésistante de 6 pi x 8 pi, 8 oz, brune, BR6x8

Bâche ultrarésistante de 6 pi x 8 pi, 8 oz, brune, BR6x8

Bâche de drainage industrielle robuste, VN-0707, 7 pi x 7 pi

Bâche de drainage industrielle robuste, VN-0707, 7 pi x 7 pi

Bâche moyenne, 25 pi x 25 pi, 6 oz, argent – S25x25

Bâche moyenne, 25 pi x 25 pi, 6 oz, argent – S25x25

Bâche Global™ extrêmement robuste de 12 pi x 20 pi, 8 oz

Cette goudron poly tissée est imperméable à l’eau, à l’épreuve de la moisissure, résistante aux déchirures et résistante à l’acide. 8 oz par cour carrée, 16x16 tissage, grommets environ tous les 18 ans, coin renforcé grommet. Fini de taille environ 2 % plus courte. Bâche de protection est léger mais durable, fabriqué à partir de polyéthylène haute densité et tissé dans le tissu puis revêtus sur les deux côtés puis fini par ourler les bords avec de la ficelle de poly insérée à hem. Toutes les coutures et les ourlets sont thermoscellés. UV Traité. Non évalué pour les vitesses de vent d’ouragan ou l’exposition prolongée à la chaleur extrême ou au froid.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12 pi (3,66 m)
  • Poids du tissu par verge carrée 8 oz
  • Longueur 20 pi (6,1 m)
  • Épaisseur mil 16
  • Espacement passe-fil 18 po
  • Taille 12 x 20 ft

Détails du produit

  • Description Bâche de protection résistante
  • Nombre de tissages de tissus 16 x 16
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant 298580
  • Couleur Brun
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Mac

    Date de : Mai 20, 2021

    Un autre projet réalisé
    Votre commentaire :
    Seulement un 4 en raison de certains grommet bâclé installe si vous zoomez sur la vue 3. Le cadre est le port de transport portable de fret carport qui ne vient que dans une verrière blanche. C’était aveuglant sous le soleil de Floride. Le Global 12'x20' brun fixe cela. J’ai utilisé 1-1/4 x10' rails supérieurs clôture 4ea, sangles de conduit et vis technologiques pour prendre la largeur supplémentaire lui donnant l’effet de valence.
  • Reviewer : Selene

    Date de : Octobre 17, 2020

    Meilleure bâche pour le prix
    Votre commentaire :
    Lourds.
  • Reviewer : facture

    Date de : Avril 03, 2020

    Bâches
    Votre commentaire :
    Excellent produit. Recommanderait ces bâches à toute personne qui a besoin de ce type de bâches
  • Reviewer : Bud

    Date de : Avril 23, 2019

    Examen de la bâche
    Votre commentaire :
    Nice
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 12 x 20 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 12 x 20 pi, 8 oz

Article nº : WB298580

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 12 x 20 pi, 8 oz
    Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 12 x 20 pi, 8 oz
    Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 12 x 20 pi, 8 oz
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant