Prix : 729,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les ventilateurs d’extraction montés sur venturi s’installent à l’intérieur du mur. Ventilateurs Mont venturi sont conçus pour la basse pression épuisante et les applications de refroidissement. Ce ventilateur est monté sur un cadre de venturi en acier pour une installation facile sur les murs et les volets. 3 pales de ventilateur en aluminium sont enfermées dans des protecteurs en fil spiralé en acier pour plus de sécurité. Le moteur monophasé 120V est totalement fermé et lubrifié en permanence pour une longue durée de vie, homologué UL. Fonctionnement de chaîne pull fans caractéristique de l’échappement. Comprend la boîte de jonction pour le câblage direct. La taille du trou rugueux est 1/2 « plus grande que la taille de la pale du ventilateur. Volets muraux disponibles en option. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Poids &Dimensions
- Largeur 17-1/10 po (43,43 cm)
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
- Diamètre du ventilateur 14 in (35,56 cm)
- Longueur 17-1/10 po (43,43 cm)
Détails du produit
- CFM Moyen 1400 CFM
- RPM Moyen 1 550 tr/min
- Emplacement de montage Murale
- Nombre de vitesses 3
- Assemblage requis Non
- Ampérage 2 A
- TR/MIN 1370/1550/1660 rpm
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Lame d'aluminium / Garde en acier
- CFM Faible 1 250 CFM
- T/mn élevé 1 660 tr/min
- CFM 1250/1400/1520 CFM
- Tension 120 V
- Description Venturi monté ventilateur à entraînement Direct
- Puissances en chevaux 1/8 HP
- Phase 1
- CFM haute 1520 CFM
- RPM faible 1 370 tr/min
- Marque PAS PAR POUCE
- Numéro de référence du fabricant CE14DV
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ventilateur d’échappement à entraînement direct monté sur Venturi 14"TPI, 1/8 HP, monophasé
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires