Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee® 15 universel Pc durci™ Kit scie-cloche
Milwaukee® Ice Hardened™ produits utilisent un procédé de durcissement cryogénique exclusif qui améliore sur processus de festin de chaleur traditionnelle. Contrairement aux revêtements de surface qui portent loin, cryogénie durcit au noyau en minimisant le métal mou (austénite) et en créant plus de métal dur (martensite). Le résultat est un produit qui n’est plus systématiquement difficile dans l’ensemble, réduisant ainsi la durée jusqu'à 50 % plus longtemps que la concurrence.
Milwaukee® Ice Hardened™ produits utilisent un procédé de durcissement cryogénique exclusif qui améliore sur processus de festin de chaleur traditionnelle. Contrairement aux revêtements de surface qui portent loin, cryogénie durcit au noyau en minimisant le métal mou (austénite) et en créant plus de métal dur (martensite). Le résultat est un produit qui n’est plus systématiquement difficile dans l’ensemble, réduisant ainsi la durée jusqu'à 50 % plus longtemps que la concurrence.
- Caractéristiques :
- Ice Hardened™ traitement cryogénique jusqu'à 50 % durée de vie
- Forme de dent optimisé jusqu'à 2 X coupe plus rapide
- Larges, angles & décalage slots pour prise facile accès
- Bi-metal construction avec 8 % de cobalt pour la résistance à l’usure accrue
- Colocation de scie supplémentaires et Arbor stockage
Poids &Dimensions
- Largeur 10,25 po (26,04 cm)
- Hauteur 4,75 po (12,07 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 15
- Marque Milwaukee
- Description Dozer trou à usage général durci™ kit de scie trou
- Matériau Bi-Metal
- Numéro de référence du fabricant 49 22-4175
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee® 49 22-4175-15 Dozer trou universel Pc durci™ Kit scie-cloche
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires