Prix : 1 479,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Tous les ventilateurs sont répertoriés UL 705 Standard
- Températures d'inlet jusqu'à 140 oF
- Boîte de jonction montée dans le compartiment moteur
- Écran d'oiseau intégré pour protéger la décharge et assurer un fonctionnement sécuritaire
- Compartiment moteur refroidi à l'extérieur
- Vitesse contrôlable
Poids &Dimensions
- Largeur 33-1/4 po (84,46 cm)
- Diamètre du ventilateur 16 in (40,64 cm)
- Longueur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Hauteur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Poids 147 lbs (66,82 kg)
- Longueur de base 26 in (66,04 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Toit
- Nombre de vitesses Variable
- Puissance en watts 560 W
- TR/MIN 1730 rpm
- Pour une utilisation avec 5ACC03SC 10ACC11SC
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Acier galvanisé
- Entrée de puissance de crête du ventilateur 560 BHP
- Température de fonctionnement Jusqu'à 140 ° F
- T/mn élevé 1 730 tr/min
- CFM 3070 CFM
- Tension 115 V
- Description Ventilateur Downblast
- Vitesse contrôlable Y
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Phase 1
- CFM haute 3070 CFM
- Type de moteur ODP
- Watts 560 W
- Marque Fantech
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 5ADE16EA 10A11EA
- Sones 16,5
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications AMCA Air, AMCA Sound, cULus
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fantech Roof Mount Damper 5ACC19RD, 19" x 19"
Article nº : B2146528
Pas encore évalué
105,95 $
Fantech Fixed Non-Ventilated Curb 5ACC24FS, 24-1/2" Square x 8"H, Galvanized Steel
Article nº : B2146394
Pas encore évalué
349,95 $
Fantech Fixed Non-Ventilated Curb 5ACC24FT, 24-1/2" Sqare x 12"H, Galvanized Steel
Article nº : B2146555
Pas encore évalué
429,95 $
Fantech 16" Direct Drive Axial Roof Vent 5ADE16EA, 3/4 HP, 115V, 1 PH, 2767 CFM, ODP
1479,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires