Souvent achetés ensemble
Prix : 19,25 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 19,25 $ ch.
- Achetez 5-9 18,50 $ ch.
- Acheter 10+ 18,00 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le cordon d'extension GoGreen Power 16/3 15ft est conçu pour résister aux éléments les plus résistants. Fabriqué à l'aide de SJTW permet à la rallonge de résister à l'humidité, à l'abrasion et à l'exposition prolongée au soleil. Le cordon contient des bouchons moulés lourds et une extrémité verte éclairée pour montrer que la puissance coule. Le cordon 16/3 est évalué à 13 MONOp pour fournir la quantité maximale de puissance. Pour répondre aux normes de l'industrie, le cordon est approuvé et certifié par l'ETL.
Poids &Dimensions
- Largeur 4,2 po (10,67 cm)
- Longueur 10 in (25,4 cm)
- Longueur du cordon 15 pi (4,57 m)
- Hauteur 1,25 po (3,18 cm)
- Calibre 16 ga
- Poids 1,47 lbs (.67 kg)
Détails du produit
- Ampérage 13 A
- Nombre de récipients 1
- Quantité par paquet 1
- Nombre de chefs d'orchestre 3
- Gaine cordon SJTW
- Numéro de référence du fabricant GG-13715
- Couleur Orange
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
GoGreen Power 16/3 SJTW 15ft Heavy Duty Extension Cord, GG-13715 - Lighted End
19,25 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires