84,95 $ ch.
Prix: 509,70 $ / Pkg de 6
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Emplacements du plateau AkroBins D 18"
Les bacs de conservation visent à spécifiquement fit sur 18" étagères D. Composé d’un mélange de polymères de qualité industrielle durable, ils résister à usage intensif pour les années. Bacs sont empilables avec nervures qui empêchent la propagation sous de lourdes charges de renfort. Étagères comprennent avant et arrière doigt poignées pour une manipulation facile, un front de trémie généreux pour affichage clair et un accès au contenu et un bord frontal courbé pour la récupération des pièces faciles. Comprend 1 diviseur amovible pour permettre des bacs à être divisée en compartiments 2. Couleur beige. Mesures 20-1/2" L x 11" W x 7 « H O. D.
Les bacs de conservation visent à spécifiquement fit sur 18" étagères D. Composé d’un mélange de polymères de qualité industrielle durable, ils résister à usage intensif pour les années. Bacs sont empilables avec nervures qui empêchent la propagation sous de lourdes charges de renfort. Étagères comprennent avant et arrière doigt poignées pour une manipulation facile, un front de trémie généreux pour affichage clair et un accès au contenu et un bord frontal courbé pour la récupération des pièces faciles. Comprend 1 diviseur amovible pour permettre des bacs à être divisée en compartiments 2. Couleur beige. Mesures 20-1/2" L x 11" W x 7 « H O. D.
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Largeur intérieure 10-1/8 po (25,72 cm)
- Hauteur intérieure 6-1/2 po (16,51 cm)
- Longueur 20-1/2 en
- Taille (L x l x H) 20-1/2 x 11 x 7 po
- Longueur intérieure 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile
- Type Étagère bac
- Quantité par paquet 6
- Marque Akro-Mils
- Matériau Polymère
- Numéro de référence du fabricant 30358
- Couleur Beige
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
AkroBins® 1800 Series 30358 - Bac à étagère empilable 11"W x 20-1/2"L x 7"H Beige avec un séparateur, qté par paquet : 6
84,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires