Souvent achetés ensemble
Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
The ultra-SideWinder Cable Protection System® est une solution innovante pour protéger les câbles traversent un plancher. Le nouveau design articule gauche et rightallowing au système de tourner les coins et s’adapter à la disposition de la salle, tout en conservant une protection pour les câbles et protection de voyage pour les piétons. Câbles peuvent être laissés dans le système pour le nec plus ultra en portabilité, ou laissés en place indéfiniment. Il n’est plus un compromis entre sécurité et flexibilité.
Caractéristiques :
- Protéger les câbles et éviter les risques de déclenchement dangereux
- Articuler les pièces offrent une conception flexible - courbes, angles et courbes en S sont facilement faites tout en conservant un profil complètement à plat
- Modularité le rend facile à reconfigurer, réparer et remplacer des segments ciblés, alors même que le câble reste branché
- Montage simple « enfichable » - aucun outil ni découpage requis
- Rampes d’accès disponibles pour la conformité d’ADA
- Couleur noir & jaune offre supplémentaire « bande de sécurité » de type alerte visuelle
- Disponible en tailles petites, moyennes et grandes
- Entièrement personnalisable longueur - de 4-1/2" pour une durée illimitée
- Vise à rencontre les normes OSHA : 29 CFR CFR 1 910,304 et 29 1 910,305
Poids &Dimensions
- Largeur 13-5/8 po (34,61 cm)
- Hauteur 2-1/8 po (5,4 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Hauteur du canal 3/4 en
- Rayon min Full Circle - 24"
- Longueur 34 in (86,36 cm)
- Largeur du canal 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Température de fonctionnement -40° F-120° F
- Description Ultra-Sidewinder®-système moyen
- Capacité 260 lb/po².
- Type Déposer sur le protecteur de câble
- Quantité par paquet 1
- Marque UltraTech
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 1830
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications Aide OSHA répondre aux règlements : 29 CFR 1 910,304 & 29 CFR 1 910,305
-
Système de protection par câble Ultra Sidewinder
-
Protecteur de câble Ultra-Sidewinder
-
Protecteur de câble Ultra-Sidewinder
-
Protecteur de câble ultra-Sidewinder®
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ 100 Ft. Outdoor Extension Cord, 14/3 Ga, 13A, Orange
Article nº : 500791
Pas encore évalué
115,95 $
UltraTech 1822 Ultra-Sidewinder® Ramp, For Medium Ultra-Sidewinders, Black Ultra-Sidewinder,
Article nº : B1880133
Pas encore évalué
849,00 $
26,95 $
UltraTech 1830 Ultra-Sidewinder® Cable Protector, Medium, 33" x 9 3/4" x 1 3/8", Noir/Jaune
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires