Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

UltraTech 1831 Ultra-Sidewinder®, Cable Protector, Medium, 14 1/8" x 9 3/4" x 1 3/8", Blk/Ylw

UltraTech 1831 Ultra-Sidewinder®, Cable Protector, Medium, 14 1/8" x 9 3/4" x 1 3/8", Blk/Ylw

Article nº : WBB2016994

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • UltraTech 1831 Ultra-Sidewinder®, Cable Protector, Medium, 14 1/8" x 9 3/4" x 1 3/8", Blk/Ylw
  • UltraTech 1830 Ultra-Sidewinder® Cable Protector, Medium, 33" x 9 3/4" x 1 3/8", Noir/Jaune

    159,95 $

  • ™ Protecteur de câble industriel mondial à 3 canaux, 22 000 lbs. Capacité

    269,95 $

  • Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

    66,95 $

Prix : 55,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

UltraTech 1830 Ultra-Sidewinder® Cable Protector, Medium, 33" x 9 3/4" x 1 3/8", Noir/Jaune

UltraTech 1830 Ultra-Sidewinder® Cable Protector, Medium, 33" x 9 3/4" x 1 3/8", Noir/Jaune

UltraTech 1800 Ultra-Sidewinder®, 3 Ft. System With End Caps, Noir et Jaune

UltraTech 1800 Ultra-Sidewinder®, 3 Ft. System With End Caps, Noir et Jaune

UltraTech 1802 Ultra-Sidewinder®, 3 Ft System With End Caps, Noir

UltraTech 1802 Ultra-Sidewinder®, 3 Ft System With End Caps, Noir

UltraTech 1806 Ultra-Sidewinder®, 3 Ft. System With End Caps, Gray

UltraTech 1806 Ultra-Sidewinder®, 3 Ft. System With End Caps, Gray

Powerback® gaine de caoutchouc - 5 pi 3 grandes CH

Powerback® gaine de caoutchouc - 5 pi 3 grandes CH

Powerback® gaine de caoutchouc - 10 pi 3 CH

Powerback® gaine de caoutchouc - 10 pi 3 CH

Protecteur de câbles Fastlane®, 2 CH, 10,75 po l, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 2 CH, 10,75 po l, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Protecteur de câbles Fastlane®, 2 CH, 10,75 po l, orange

Protecteur de câbles Fastlane®, 2 CH, 10,75 po l, orange

Ultra-Sidewinder® 1831 Sidewinder moyenne, 1' Extension, Black & jaune

The ultra-SideWinder Cable Protection System® est une solution innovante pour protéger les câbles traversent un plancher. Le nouveau design articule gauche et rightallowing au système de tourner les coins et s’adapter à la disposition de la salle, tout en conservant une protection pour les câbles et protection de voyage pour les piétons. Câbles peuvent être laissés dans le système pour le nec plus ultra en portabilité, ou laissés en place indéfiniment. Il n’est plus un compromis entre sécurité et flexibilité.

Caractéristiques :
  • Protéger les câbles et éviter les risques de déclenchement dangereux
  • Articuler les pièces offrent une conception flexible - courbes, angles et courbes en S sont facilement faites tout en conservant un profil complètement à plat
  • Modularité le rend facile à reconfigurer, réparer et remplacer des segments ciblés, alors même que le câble reste branché
  • Montage simple « enfichable » - aucun outil ni découpage requis
  • Rampes d’accès disponibles pour la conformité d’ADA
  • Couleur noir & jaune offre supplémentaire « bande de sécurité » de type alerte visuelle
  • Disponible en tailles petites, moyennes et grandes
  • Entièrement personnalisable longueur - de 4-1/2" pour une durée illimitée
  • Vise à rencontre les normes OSHA : 29 CFR CFR 1 910,304 et 29 1 910,305


Poids &Dimensions

  • Largeur 13-5/8 po (34,61 cm)
  • Hauteur 2-1/8 po (5,4 cm)
  • Poids 2 lb (.91 kg)
  • Hauteur du canal 3/4 en
  • Rayon min Full Circle - 24"
  • Longueur 14-1/8 po (35,88 cm)
  • Largeur du canal 3 in (7,62 cm)

Détails du produit

  • Température de fonctionnement -40° F-120° F
  • Description Ultra-Sidewinder®-Extension moyenne
  • Capacité 260 lb/po².
  • Type Déposer sur le protecteur de câble
  • Quantité par paquet 1
  • Marque UltraTech
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 1831
  • Couleur Noir

Conformité et certifications

  • Certifications Aide OSHA répondre aux règlements : 29 CFR 1 910,304 & 29 CFR 1 910,305
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
UltraTech 1831 Ultra-Sidewinder®, Cable Protector, Medium, 14 1/8" x 9 3/4" x 1 3/8", Blk/Ylw

UltraTech 1831 Ultra-Sidewinder®, Cable Protector, Medium, 14 1/8" x 9 3/4" x 1 3/8", Blk/Ylw

Article nº : WBB2016994

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant