Prix : 1 635,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RAYONNAGES AVEC BACS LARVAIRES GÉANT MAGNUM
Rayonnage avec 15 Magnum bacs d’acier
Ces étagères incluent les bacs les plus difficiles dans l’entreprise ! Idéal pour le stockage des pièces de grands et lourds. Bacs de trémie de Magnum sont fabriquees robuste moulé par injection, polyéthylène haute densité qui résiste à la corrosion. Avant de la trémie ouverte permet un accès immédiat et la visibilité du contenu. Nervuré parois renforcées fournissent extra fort. Double épaisseur avec lèvre préformée permet aux bacs verrouiller et empiler. Comprend connecteur moulé en étiquette. Émail de fonctionnalités gris rayonnage en acier finition 350 lb capacité par plateau. Comprend des renforts pour une meilleure stabilité.
Rayonnage avec 15 Magnum bacs d’acier
Ces étagères incluent les bacs les plus difficiles dans l’entreprise ! Idéal pour le stockage des pièces de grands et lourds. Bacs de trémie de Magnum sont fabriquees robuste moulé par injection, polyéthylène haute densité qui résiste à la corrosion. Avant de la trémie ouverte permet un accès immédiat et la visibilité du contenu. Nervuré parois renforcées fournissent extra fort. Double épaisseur avec lèvre préformée permet aux bacs verrouiller et empiler. Comprend connecteur moulé en étiquette. Émail de fonctionnalités gris rayonnage en acier finition 350 lb capacité par plateau. Comprend des renforts pour une meilleure stabilité.
Plateau taille Bin référence
2-3/4" W | 4-1/8" W | 6-5/8" W | 8-3/8" W | 11-1/8" W | |
11-5/8" D x 4" H | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
17-7/8" D x 4" H | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
23-5/8" D x 4" H | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
11-5/8" D x 6" H | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
17-7/8" D x 6" H | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
23-5/8" D x 6" H | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
11-5/8" D x 8" H | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
17-7/8" D x 8" H | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
23-5/8" D x 8" H | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |
Poids &Dimensions
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 75 in (190,5 cm)
- Poids 157 lbs (71,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 6
- Nombre de bacs 15
- Matériau du bac Polypropylène
- Marque Quantum Storage Systems
- Famille de couleurs Bin Bleu
- Matériau Acier
- Style Acier
- Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant MSU-533-BLEU
- Couleur Gris
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 15(C)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
13,25 $
Quantique MSU-533 rayonnage en acier avec Magnum 15 Hopper géant bacs bleu, 18 x 42 x 75
1635,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires