Souvent achetés ensemble
Prix : 58,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Conçu pour une installation facile, le gestionnaire de câble gaine 1U doigt fournit la structure que vous devrez organiser et protéger les câbles de votre réseau en toute sécurité. La conception étroite ouverte est idéale pour le routage des câbles entre les panneaux de brassage et de commutateurs. Construction en acier et une profondeur de 3" font ce gestionnaire de câble parfait pour les applications de câble haute densité avec une stabilité durable. Pour plus de protection et de stockage, une housse est incluse afin de placer les câbles et créer un look pour votre rack. Câbles d’arrière coupe sorties permettent de passer par l’arrière de l’appareil - une grande fonctionnalité lors du montage des deux unités dos à dos. En cas de montage deux unités dos à dos, câble 1U fendue Routing Manager est une autre option pour l’installation postérieure. S’organiser et l’acheminement des câbles un clin d’oeil avec le gestionnaire de câble 1U doigt conduit.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Couverture de gestionnaire de câble incluse
- Conduits de doigt étroit pour une séparation facile des câbles
- Construction durable, en acier
- Montage en rack avec le matériel de support standard
- 19" EIA 310 J conforme
- Made in USA
- Garantie limitée à vie
Poids &Dimensions
- Profondeur 3-1/16 po (7,78 cm)
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
Détails du produit
- Espaces de rack 1U
- Description Gestionnaire de câble gaine doigt
- Type Gestion de câblage
- Marque Kendall Howard
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1903-3-300-01
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chemin à câble étroit Kendall Howard™ 1U
58,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit