Prix : 2 359,00 $
Les clients ont également été consultés
- G-3901 de pare-feu est configuré pour permettre le stockage de bouteilles de carburant et l’oxygène conformément aux règlements, y compris l’OSHA 1910.126, NFPA 1, CGA et CalOSHA
- Conçu et construit aux USA à l’aide d’acier américain, labor, montage, emballage et finitions
- Construit pour deux cylindres jusqu'à 13 (carburant) et 10,5 % pouces (oxygène)
- Utilise Marinite j’ai™ matériau de barrière de feu une heure recouvert de panneaux en acier
- G-3901 de pare-feu est configuré pour permettre le stockage de bouteilles de carburant et l’oxygène conformément aux règlements, y compris l’OSHA 1910.126, NFPA 1, CGA et CalOSHA
- Conçu et construit aux USA à l’aide d’acier américain, labor, montage, emballage et finitions
- Roues de cylindrée double avec plis entièrement pneumatique 16 4 pouces vitesse nominale principale avec double roulement à billes chaque roue pour facilité d’utilisation, de sécurité et de maniabilité exceptionnelle
- Les camions à main Justrite®ty sont de la poudre extérieure de qualité enduite pour la durabilité
- Triple boucle poignée sida sécurité et maniabilité
- Pour tenir les cylindres sécurisés, que ce panier utilise cinch et chaînes en boucle soudée sangles
- Zero-lift périmètre contreventés repose-pied pour faciliter le chargement des bouteilles lourdes
- Unités sont entièrement soudées et poudre peint pour une durabilité exceptionnelle
- Construction robuste tout au long. tôle d’acier de calibre 7 et 11, 11 et 14 gauge x 1,25 pouce Diamètre tube rond
- Lb 1 000 total capacité nominale
- Unité de mesure haute 60 x 35 large x 26 profond
- Poids : 160 lbs
- Bateaux par camion
- Dimensions d’expédition : 66 x 36 x 36
- Poids à l’expédition (avec emballage) : 197 lbs
- Navires de la classe 92,5
Poids &Dimensions
- Largeur 35 in (88,9 cm)
- Hauteur 61 in (154,94 cm)
- Poids 160 lbs (72,73 kg)
- Diamètre de la roue 16 in (40,64 cm)
- Largeur de la plaque de nez 24-5/16 po (61,75 cm)
- Profondeur de la plaque de nez 13-1/8 po (33,34 cm)
- Longueur 26 in (66,04 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Double cylindre
- Quantité par paquet 1
- Pour les types de cylindres (1) 13"& (1) 10-1/2" diamètre
- Matériau Tôle d’acier 7 et 11 Gauge
- Style Avec mur de feu
- Type de roue Pneumatique
- Famille de Type cylindre 13" Max
- Capacité 2 cylindres
- Marque Justrite
- Roue Type famille Pneumatique
- Numéro de référence du fabricant 35040
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Justrite® fixation de plateau d’outil pour camions à main de 2 cylindres
Article nº : B1170802
Pas encore évalué
159,95 $
Cylindre de messages verrouillage G-953LP (paire) pour tous les chariots à main cylindre Justrite® 2
Article nº : B1170801
Pas encore évalué
359,95 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
Global Industrial™ Forkliftable Cylinder storage Caddy, Stationnaire pour 8 cylindres
Article nº : 270219
Pas encore évalué
1 105,00 $
Global Industrial Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Capacity, Assembled
Article nº : 493355
Pas encore évalué
1 725,00 $
109,95 $
Économisez 2 074,05 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Twin Cylinder Hand Truck - Capacité de 500 lb
Article nº : 989001
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
284,95 $
comparer les élémentsJustrite® 2 cylindre camion G-3901 avec mur de feu - 16" pneumatique - capacité de 1000 lb
2359,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires