Prix : 2 249,00 $
Les clients ont également été consultés
- Deux qualité industrielle cylindre de roue main camion pour bouteilles à gaz 12,0 % pouces diamètre conçu et construit aux USA à l’aide d’acier américain, labor, assemblage, emballage et finitions
- Double cylindrée avec 16 pouces entièrement pneumatique 4 pli vitesse évalué roues principales avec double chaque roue pour facilité d’utilisation, de sécurité et de maniabilité exceptionnelle Kugellager
- Les camions à main Justrite®ty sont de la poudre extérieure de qualité enduite pour la durabilité
- Construit à partir de fort calibre 11 HR acier, plaques épaisses palan 3/8 pouces avec supports en acier épais pouce 3/16 et tube en acier rond
- Courroies poly lourd avec boucles en acier cinch tenir les bouteilles sécurisé
- Triple poignée design aide à contrôler le centre de gravité élevé créé par le vaste ossature fourni pour sécuriser ces unités lorsque soulevé par les plates-formes de levage
- Lb 1 000 total capacité nominale
- Unités sont entièrement soudées
- Dimensions : 26 L. x 35W. x 69 H.
- Poids : 102 lbs
- Navires de fret classe 125
- Dimensions d’expédition : 36 x 36 x 77
- Poids à l’expédition (avec emballage) : 152 lbs
Poids &Dimensions
- Largeur 35 in (88,9 cm)
- Hauteur 69 in (175,26 cm)
- Poids 102 lbs (46,36 kg)
- Diamètre de la roue 16 in (40,64 cm)
- Largeur de la plaque de nez 24-5/16 po (61,75 cm)
- Profondeur de la plaque de nez 10 in (25,4 cm)
- Longueur 26 in (66,04 cm)
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Double cylindre
- Quantité par paquet 1
- Pour les types de cylindres Universel (12" diamètre Max.)
- Matériau Aciers laminés à chaud de calibre 11
- Style Avec anneau de levage
- Type de roue Pneumatique
- Famille de Type cylindre 12" Max
- Capacité 2 cylindres
- Marque Justrite
- Roue Type famille Pneumatique
- Numéro de référence du fabricant 35034
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Justrite® fixation de plateau d’outil pour camions à main de 2 cylindres
Article nº : B1170802
Pas encore évalué
159,95 $
Cylindre de messages verrouillage G-953LP (paire) pour tous les chariots à main cylindre Justrite® 2
Article nº : B1170801
Pas encore évalué
359,95 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
Global Industrial™ Forkliftable Cylinder storage Caddy, Stationnaire pour 8 cylindres
Article nº : 270219
Pas encore évalué
1 105,00 $
Global Industrial Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Capacity, Assembled
Article nº : 493355
Pas encore évalué
1 725,00 $
109,95 $
Économisez 1 964,05 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Twin Cylinder Hand Truck - Capacité de 500 lb
Article nº : 989001
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
284,95 $
comparer les élémentsJustrite® 2 cylindre camion avec grue Ring G-3591-16" pneumatique - Cap de 600 lb.
2249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires