Quantité minimale: 9
Prix : 27,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Weiss TL jauges sont destinés à des conditions de services généraux, pour la pression ou sous vide sur air, huile, eau, gaz ou autres moyens qui n’attaquent pas en laiton. Jauges de TL sont meublées dans des boîtiers acier étirés, finis en noir. Toutes les tailles de cadran sont 1/4" NPT. Toutes les jauges sont conformes avec une précision de ANSIB40,1 Grade B-2_% milieu échelle.
Poids &Dimensions
- Taille de la jauge 2 in (5,08 cm)
- Taille de connexion 1/4" NPT
- Portée 0-60 LB/PO2
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Instruments de Weiss
- Matériel du boîtier Acier noir
- Emplacement de connexion Montage bas
- Numéro de référence du fabricant TL20-060-4 L
- Précision ANSI B40,1 Grade B, 2 % °F
- Matériau de la fenêtre Acrylique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
2" cadran, fond 1/4" NPT 0-60 PSI
27,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires