Prix : 37,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Roues de série de Colson® 2 2.00003.944 - Polyuréthane de 3-1/2 x 1-1/4 sur douille Delrin polyoléfine 3/8
- Bande de roulement polyuréthane marron avec un noyau de polyoléfine gris
- Bande de roulement est mécaniquement lié au noyau afin d’éviter tout décollement
- Douille de Delrin en roue
- En acier inoxydable clé à douille à 3/8" taille essieu
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Diamètre de la roue 3-1/2 po (8,89 cm)
- Taille du roulement 3/8 en
- Gamme de diamètre de roue 0 à 3 pouces
- Longueur du moyeu 1-1/2 po (3,81 cm)
- Taille de l’essieu 3/8 en
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Poids 0,375 lbs (.17 kg)
Détails du produit
- Matériau de la roue Polyuréthane sur polyoléfine
- Type de clé Acier inoxydable
- Quantité par paquet 1
- Marque Colson
- Type de roulement Bague de Delrin
- Série 2
- Numéro de référence du fabricant 2.00003.944
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 3 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Colson® 2 roue de série 2.00003.944 - 3-1/2 x 1-1/4 de polyuréthane sur Delrin Bushng polyoléfine 3/8
37,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires